Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à tête ronde Pour le plastique

VIS WÜPLAST TCB acier brut 10.9 PZ WN 1412
VIS-TCB-W1412-Z2-10.9-4X12
WUEPLAST

Art. N° 421684 12
EAN 4056808425794

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

W1412, acier brut 10.9
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d1)

4 mm

Longueur (l1)

12 mm

Diamètre de tête (dk)

7 mm

Hauteur de tête (k1)

2,82 mm

Matière

Acier

Classe de résistance

10.9

Finition

Brut

Empreinte intérieure

Z2

Autre norme

W1412

Forme de tête

Tête cylindrique bombée

Type de filetage

Filetage de vis en plastique

Longueur de tige (a)

2 mm

Profondeur d'empreinte max. (t max)

2,08 mm