Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à tête ronde à fente

W-0231 acier 4.8 zingué
BOU. POEL. TCB NFE25129 ACZI 4X20

Art. N° 02314 20

-,--

Vis à tête ronde à fente

Art. N° 02314 20

-,--

Quantité

Cdt

x200 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

W-0231, acier 4.8, zingué, avec fente

Une tête plate permet de répartir la surface de charge : pas d'endommagement des marchandises transportées dû aux têtes de vis saillantes.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Pour fixer des matériaux tendres (bois, plastique, etc.) sur des châssis métalliques, etc., par ex. structures de camion.

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M4

Longueur (l1)

20 mm

Diamètre de tête (dk)

10 mm

Hauteur de tête (k1)

2,2 mm

Normes

CS

Matière

Acier

Classe de résistance

4.8

Finition

Zingué

Conforme ROHS

Oui

Forme de tête

Tête ronde plate

Type d’entrainement

Fente

Empreinte

Fente

Type de filetage

Filetage métrique

Forme de filetage

Filetage métrique

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques