Vis poêlier à tête ronde fendue
Vis poêlier à tête fendue TCB en acier zingué 4.8
VIS-POELIER-TRL-4.8-FEND-(A2K)-M10X35
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Une tête plate (poêlier) permet d'utiliser la vis sur des surfaces de charge : pas d'endommagement des marchandises transportées dû aux têtes de vis affleurantes.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour fixer des matériaux tendres (bois, plastique, etc.) à des châssis métalliques, etc., par ex. structures de camion.
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M10 |
Longueur (l1) | 35 mm |
Diamètre de tête (dk) | 24 mm |
Hauteur de tête (k1) | 5,5 mm |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 4.8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête ronde plate |
Type d’empreinte | Fente |
Empreinte intérieure | Fente |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 1,5 mm |
Forme de filetage | Filetage métrique |