Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis poêlier à tête ronde fendue

Vis poêlier à tête fendue TCB en acier zingué 4.8
VIS-POELIER-TRL-4.8-FENDUE-(A2K)-M6X35

Art. N° 02316 35
EAN 4011231284769

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

W-0231, acier 4.8, zingué, avec fente

Une tête plate (poêlier) permet d'utiliser la vis sur des surfaces de charge : pas d'endommagement des marchandises transportées dû aux têtes de vis affleurantes.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour fixer des matériaux tendres (bois, plastique, etc.) à des châssis métalliques, etc., par ex. structures de camion.

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M6

Longueur (l1)

35 mm

Diamètre de tête (dk)

14 mm

Hauteur de tête (k1)

3,3 mm

Matière

Acier

Classe de résistance

4.8

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête ronde plate

Type d’empreinte

Fente

Empreinte intérieure

Fente

Type de filetage

Filetage métrique

Pas

1 mm