Vis à tête ronde avec collet carré et écrou
Boulon TRCC DIN 603 acier zingué 4.8
BOULON-TRCC-DIN603-04.8-(A2K)-M10X140
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le collet carré plat fixe la vis à tête ronde dans un trou oblong, par exemple, et permet le serrage côté écrou sans contre-appui.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Classe de résistance | 4.8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M10 |
Longueur (l1) | 140 mm |
Diamètre de tête (dk) | 24,65 mm |
Hauteur de tête (k1) | 5,38 mm |
Largeur du carré (V) | 10,58 mm |
Hauteur du carré (f) | 6,6 mm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Design | Avec écrou |
Forme de tête | Tête ronde plate avec collet carré |
Détails de tête | Avec collet carré |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 1,5 mm |
Forme de filetage | Filetage métrique |
Longueur filetée (filetage métrique) (b) | 32 mm |
Classe du produit | C |