Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à tête ronde avec collet carré et écrou

Boulon TRCC DIN 603 acier zingué 4.8
BOULON-TRCC-DIN603-04.8-(A2K)-M10X50

Art. N° 022310 50
EAN 4038898423386

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

DIN 603, avec écrou, acier zingué galvanisé 4.8, passivé bleu (A2K), avec écrou

Le collet carré plat fixe la vis à tête ronde dans un trou oblong, par exemple, et permet le serrage côté écrou sans contre-appui.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationA utiliser dans la construction à ossature en bois, en particulier la charpenterie, la construction de maisons préfabriquées, la construction automobile (p. ex., plates-formes de chargement de camions), la construction navale, les constructions pour salons commerciaux, la construction d'échafaudages, les cages ou caisses de transport à usage intensif démontables et les caisses de transport pour le transport maritime. Convient à l'assemblage de pièces en bois ou de pièces en bois et en métal. Le collet carré est enfoncé dans le bois. Le diamètre du trou dépend de la dimension du filetage. Pour unir bois sur bois, il faut placer une rondelle plus grande sous l'écrou, p. ex. une rondelle pour construction en bois.

Matière

Acier

Classe de résistance

4.8

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M10

Longueur (l1)

50 mm

Diamètre de tête (dk)

24,65 mm

Hauteur de tête (k1)

5,38 mm

Largeur du carré (V)

10,58 mm

Hauteur du carré (f)

6,6 mm

Conforme à la norme RoHS

Oui

Design

Avec écrou

Forme de tête

Tête ronde plate avec collet carré

Détails de tête

Avec collet carré

Type de filetage

Filetage métrique

Pas

1,5 mm

Forme de filetage

Filetage métrique

Longueur filetée (filetage métrique) (b)

26 mm

Classe du produit

C