Vis à tête ronde et collet carré DIN 603, acier, résistance 8.8, zingué bleu (A2K)
Vis à tête ronde et collet carré DIN 603 ac zi 8.8
BOULON TRCC BAS ZI BI 8.8 10X40MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le collet carré plat fixe la vis à tête ronde, dans une fente par exemple, et permet le serrage côté écrou sans contre-serrage.
Fiches de données de sécurité(X)
A utiliser dans la construction en bois, en particulier dans la charpenterie, pour la construction de maisons préfabriquées, la construction de véhicules (par ex., plates-formes de chargement de camions), la construction navale, l'événementiel, la construction d'échafaudages, de cages ou de caisses démontables à usage intensif et de caisses de transport pour le transport maritime. Convient à l'assemblage de pièces en bois ou de pièces en bois et en métal. Le collet carré est enfoncé dans le bois. Le diamètre de l'alésage dépend de la dimension du filetage. Pour un assemblage bois sur bois, il faut placer une rondelle plus grande sous l'écrou, par ex. une rondelle pour bois de construction.
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8.8 |
Finition | Zingué |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M10 |
Longueur (l1) | 40 mm |
Diamètre de tête (dk) | 24 mm |
Hauteur de tête (k1) | 5,38 mm |
Largeur du carré (V) | 10 mm |
Hauteur du carré (f) | 3,6 mm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête ronde plate avec collet carré |
Détails de tête | Avec collet carré |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 1,5 mm |
Forme de filetage | Filetage métrique |
Diamètre de tige | 10 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) (b) | 26 mm |
Classe du produit | C |