Vis à tête ronde fendue W-0226 acier inoxydable A2, non allié, avec fente
Vis poêlier à tête ronde large à fente en inox A2
VIS-POELIER-TRL-A2-FENTE-M5X12
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Une tête plate (poêlier) permet d'utiliser la vis sur des surfaces de charge : pas d'endommagement des marchandises transportées dû aux têtes de vis affleurantes.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour fixer des matériaux tendres (bois, plastique, etc.) à des châssis métalliques, etc., par ex. structures de camion.
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M5 |
Longueur (l1) | 12 mm |
Diamètre de tête (dk) | 12,5 mm |
Hauteur de tête (k1) | 2,7 mm |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Classe de résistance | 50 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête ronde plate |
Type d’empreinte | Fente |
Empreinte intérieure | Fente |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 0,8 mm |
Forme de filetage | Filetage métrique |