Vis à tôle mince Savetix® à tête hexagonale
Vis imperdable TH DIN 933 acier inoxydable A2
VIS TH IMPERDABLE FP A2 M 8 X 20
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Elément de fixation permettant de se conformer à la Directive Machines
- Effort de traitement minimal
- Tête hexagonale pour un transfert optimal des forces
- Raccord optimal
- Facile à utiliser
- Aucun outil ou machine spécial requis
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M8 |
Longueur (l1) | 20 mm |
Hauteur de tête (k1) | 5,3 mm |
Diamètre de rondelle max. (d2) | 25 mm |
Hauteur de rondelle max. (h1) | 5,4 mm |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Classe de résistance | 50 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête hexagonale |
Type d’empreinte | Six pans extérieurs |
Entrainement extérieur (s1) | SW13 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 1,25 mm |
Forme de filetage | Filetage métrique |
Longueur filetée (filetage métrique) | 10 mm |
Design | Avec rondelle |
Type d'application | Respect de la Directive machines |