Vis à tôle à tête cylindrique bombée, forme C avec empreinte cruciforme H
Vis à tôle TCB forme C DIN7981, PH, zinguée (A2K)
TOR-DIN7981-C-H3-(A2K)-6,3X50
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Les vis à tôle appartiennent à la famille des vis autotaraudeuses. Lorsqu'elles sont vissées dans un avant-trou de taraudage, ces vis façonnent leur propre contre-filet.
- Les valeurs indicatives du diamètre de perçage proviennent de la norme DIN 7975.
- Forme C = filetage avec pointe
- Forme F = filetage sans pointe
- Forme R = filetage avec pointe arrondie
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Forme | C |
Diamètre nominal (d1) | 6,3 mm |
Longueur (l1) | 50 mm |
Diamètre de tête (dk) | 12,5 mm |
Hauteur de tête (k1) | 4,55 mm |
Empreinte intérieure | H3 |
DIN | 7981 |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |
Déclaration de performance (UE-RPC) | Non |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Type de filetage | Filetage total |
Forme de pointe | C |