Vis à tôle à tête cylindrique bombée, inox A2, forme C, AW
Vis à tôle TCB forme C DIN7981 AW acier inox A2
VIS A TOLE AW TCB A2 7981 - 4,8 X 45
Art. N°
0119994845
EAN 4058794095920
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Suivant norme WN 111, acier inoxydable A2, forme C avec pointe
Système d'empreinte AW
- Transmission de couple optimale
- Longévité accrue
- Centrage optimal
- Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour le transfert du couple de serrage est nettement inférieure.
- Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis
- Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement de surface et garantit une meilleure résistance à la corrosion.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Forme | C |
Diamètre nominal (d1) | 4,8 mm |
Longueur (l1) | 45 mm |
Diamètre de tête (dk) | 9,5 mm |