Vis à tôle à tête cylindrique bombée, inox A2, forme C, AW
Vis à tôle TCB forme C DIN7981 AW acier inox A2
VIS A TOLE AW TCB A2 7981-5,5X50
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Système d'empreinte AW
- Transmission de couple optimale
- Longévité accrue
- Centrage optimal
- Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour le transfert du couple de serrage est nettement inférieure.
- Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis
- Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement de surface et garantit une meilleure résistance à la corrosion.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Forme | C |
Diamètre nominal (d1) | 5,5 mm |
Longueur (l1) | 50 mm |
Diamètre de tête (dk) | 11 mm |
Empreinte intérieure | AW25 |
DIN | 7981 |