Vis à tôle à tête cylindrique bombée, forme C avec empreinte AW
Vis à tôle WN 111, acier zingué TCB forme C AW
VIS A TOLE AW TCB AC ZI - 4,8 X 50
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Empreinte AW :
- Transfert optimal du couple de serrage
- Longévité accrue
- Centrage optimal
- Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour le transfert du couple de serrage est nettement inférieure.
- Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis
- Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement de surface et garantit une meilleure résistance à la corrosion.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Forme | C |
Diamètre nominal (d1) | 4,8 mm |
Longueur (l1) | 50 mm |
Diamètre de tête (dk) | 9,5 mm |
Hauteur de tête (k1) | 3,75 mm |
Empreinte intérieure | AW25 |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |