Vis à tôle avec tête à embase
Vis à tôle avec tête à embase acier zingué noir TX
VIS TOLE TX20 TPEFR NOIR MAT 4,8X16
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Convient particulièrement pour la fixation de matériaux plastiques, par exemple, de tableaux de bord, de garnissages intérieurs, de déflecteurs, etc.
Matière | Acier |
Finition | Zingué noir |
Forme de tête | Tête rondelle |
Diamètre nominal (d1) | 4,8 mm |
Longueur (l1) | 16 mm |
Diamètre de tête (dk) | 11 mm |
Type d’empreinte | TX intérieur |
Empreinte intérieure | TX20 |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Type de filetage | Filetage total |