Vis à bois à pointe autoperceuse ASSY®plus tête percée, acier zingué
ASSYplus vis bois autoperceuse FP zinguée AW
VIS-TF-APER-AFR-PC-AW20-(A2K)-4,5X45/27
ASSYPLUS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tête fraisée auto-fraisante
- Tête percée Ø 2,5 mm pour capuchons plastiques
- Filetage partiel
- Pointe autoperceuse
- Acier zingué
- Empreinte AW
Fiches de données de sécurité(X)
Montages de panneaux en agencement, de cuisines, etc
Diamètre nominal (d) | 4,5 mm |
Longueur (l) | 45 mm |
Longueur de filetage (lg) (lg) | 27 mm |
Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse (b) (b) | 31 mm |
Forme de tête | Tête fraisée |
Détails de tête | Tête autofraisante |
Diamètre de tête (dh) | 9 mm |
Trou d'accès de tête | Oui |
Diamètre du trou d'accès de tête | 2,5 mm |
Hauteur de tête (k) | 3,6 mm |
Empreinte intérieure | AW20 |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Type de filetage | Filetage partiel |
Design | Avec perçage de la tête |
Forme de filetage | Filetage simple |
Diamètre de l'âme | 3,2 mm |
Forme de pointe | Pointe de perçage |
Matière | Acier trempé |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Utilisable avec les matériaux suivants | Bois |
Type d'application | Mobilier |
Homologation | ETA-11/0190 |
Poids du produit (par pièce) | 3,050 g |