Vis autoperceuse de type à ailettes pias®, tête fraisée avec empreinte AW
Vis autoperceuse PIAS ailettes TF autofraisante AW
VIS PIAS AILETTES-AW-6,3X60
ZEBRA PIAS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Protection anticorrosion sans Cr(6), environ 500 heures sans corrosion du métal de base (test brouillard salin suivant DIN EN ISO 9227 - NSS)
Tête fraisée avec fraisoirs à facettes, pour une utilisation dans le bois tendre. Pour une utilisation dans le bois dur, la version avec tête de Ø 12 mm est appropriée (type. 0219864..).
Empreinte AW :
- Transfert optimal du couple de serrage
- Durée de vie prolongée
- Centrage optimal
- Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour le transfert du couple de serrage est nettement inférieure.
- Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis.
- Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement de surface et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion.
L'épaisseur maximale du bois à fixer lH a été calculée en tenant compte de l'épaisseur maximale du support lU.
Les vis Pias® à ailettes doivent faire l'objet d'essais afin de valider leur aptitude à l'emploi pour chaque cas de figure. Installer uniquement à l'aide d'un équipement avec butée en profondeur et accouplement à griffes.
Les vis autoperceuses ne peuvent être utilisées que dans les zones exemptes d'humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respectée.
Fiches de données de sécurité(X)
- Les ailettes agrandissent le diamètre de perçage dans le bois, ce qui évite que la vis avance de force dans le bois
- L'avant-trou de taraudage est percé dans la sous-structure. Les ailettes se cassent lorsqu'elles entrent en contact avec le métal
- Les premiers filets servent à la découpe du filetage dans lequel le reste de la vis est vissé
Diamètre nominal (d) | 6,3 mm |
Longueur (l) | 60 mm |
Diamètre de tête (dk) | 15 mm |
Longueur de la pointe du foret (lp) | 6 mm |
Autre norme | Norme d'entreprise |
Matière | Acier |
Finition | LAFRE |
Forme de tête | Tête fraisée 80 degrés |
Empreinte intérieure | AW30 |
Type de filetage | UNC |
Epaisseur de sous-structure min. recommandée | 2 mm |
Épaisseur de matériau à percer maxi (acier) (lU) | 6 mm |
Épaisseur du matériau (bois) max. (lH) | 40 mm |
Vitesse de rotation recommandée (à vide) mini/maxi | 800-1200 tr/min |
Conforme à la norme RoHS | Oui |