Vis autoperceuse à tête bombée avec embase et empreinte cruciforme H pias®
Vis autoperceuse TCB Zebra Pias, PH, acier zingué
VIS-TCB-APERC-EMB-H2-(A3K)-4,8X60
ZEBRA PIAS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Percer, tarauder, visser : le tout en une seule étape
Economies considérables de temps et d'effort
Diamètre de perçage précis pour chaque fixation
- Minimisant ainsi le jeu dans le filetage
- Assemblage toujours parfait
Evite les erreurs de montage
- L'embase intégrée permet une bonne répartition des efforts sur la surface, ce qui contribue à réduire le risque de fissures sous contrainte
- Pression de contact nécessaire : environ 100 N, vissage avec butée de profondeur si nécessaire
Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité.
Pour les fixations soumises à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respectée.
Fiches de données de sécurité(X)
Vis autoperceuse pour fixer des éléments en matière plastique ou des tôles fines sur des ossatures métalliques.
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Diamètre nominal (d1) | 4,8 mm |
Longueur (l1) | 60 mm |
Diamètre de tête (dk) | 12,75 mm |
Hauteur de tête (k1) | 3,3 mm |
Longueur de la pointe du foret (lp) | 4,5 mm |
Autre norme | Norme d'entreprise |
Forme de tête | Tête plate à bride |
Empreinte intérieure | H2 |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Conforme à la norme RoHS | Oui |