Vis autoperceuse à tête fraisée avec empreinte cruciforme pias®
Vis autoperceuse TF Zebra Pias, PH, acier zingué
VIS-TF-APERC-H2-(A3K)-4,2X16
ZEBRA PIAS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Autre norme | WN 212 |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Diamètre nominal (d1) | 4,2 mm |
Longueur (l1) | 16 mm |
Diamètre de tête (dk) | 8,1 mm |
Hauteur de tête (k1) | 2,8 mm |
Empreinte intérieure | H2 |
Longueur de la pointe du foret (lp) | 3,7 mm |
Forme de tête | Tête fraisée 80 degrés |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Epaisseur de sous-structure min. recommandée | 1,5 mm |
Épaisseur de matériau à percer maxi (acier) | 3,5 mm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |