Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis autoperceuse à tête fraisée avec empreinte cruciforme pias®

Vis autoperceuse TF Zebra Pias, PH, acier zingué
VIS-TF-H1-(A2K)-2,9X13
ZEBRA PIAS

Art. N° 021229 13
EAN 4011231270960

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

DIN 7504, zingué galvanisé, empreinte cruciforme, PH.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Autre norme

WN 212

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Diamètre nominal (d1)

2,9 mm

Longueur (l1)

13 mm

Diamètre de tête (dk)

5,5 mm

Hauteur de tête (k1)

1,9 mm

Empreinte intérieure

H1

Longueur de la pointe du foret (lp)

2,5 mm

Forme de tête

Tête fraisée 80 degrés

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Epaisseur de sous-structure min. recommandée

1,20 mm

Épaisseur de matériau à percer maxi (acier)

1,90 mm