Vis autoperceuse de type à ailettes piasta®, tête fraisée autofraisante avec empreinte AW
Vis PIASTA autop. bimétal ailettes TF, AW, RUSPERT
VIS PIASTA A2 À AILETTES-5,5X55
ZEBRA PIASTA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Bimétallique (corps en acier inoxydable A2/foret en acier cémenté/trempé)
- Revêtement RUSPERT® (aspect argent)
- Avec filetage tôle
- Tête fraisée autofraisante pour les bois tendres
Empreinte AW :
- Transfert optimal du couple de serrage
- Durée de vie prolongée
- Centrage optimal
- Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour le transfert du couple de serrage est nettement inférieure.
- Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis.
- Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement de surface et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion.
Les vis Piasta à ailettes doivent faire l'objet d'essais afin de valider leur aptitude à l'emploi pour chaque cas de figure. Installer uniquement à l'aide d'un équipement avec butée en profondeur et accouplement à griffes.
∅ 3,9/4,2/4,8 mm)
Pour utilisation dans des panneaux de bois, plaques de plâtre ainsi que dans les panneaux en laine de bois cimentés avec des profilés en acier de faible section.
Fiches de données de sécurité(X)
Fonctionnement
- Les ailettes agrandissent le diamètre de perçage dans le bois, cela évite que la vis avance de force dans le bois
- L'avant-trou de taraudage est percé dans la sous-structure. Les ailettes se cassent lorsqu'elles entrent en contact avec le métal
- Les premiers filets servent à la découpe du filetage dans lequel le reste de la vis est vissé
Diamètre nominal (d) | 5,5 mm |
Longueur (l) | 55 mm |
Diamètre de tête (dk) | 10,8 mm |
Hauteur de tête (k1) | 4,4 mm |
Longueur de la pointe du foret (lp) | 11 mm |
Autre norme | Norme d'entreprise |
Matière | Bimétal |
Finition | Ruspert argenté |
Forme de tête | Tête fraisée autofraisante |
Empreinte intérieure | AW25 |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Epaisseur de sous-structure min. recommandée | 2 mm |
Épaisseur de matériau à percer maxi (acier) (lU) | 5 mm |
Épaisseur à fixer max. (lB) | 35 mm |
Vitesse de rotation recommandée (à vide) mini/maxi | 1200-1800 tr/min |
Homologation | Non |
Conforme à la norme RoHS | Oui |