Vis autoperceuse, tête cylindrique bombée avec empreinte AW Piasta®
Vis autoperceuse Zebra Piasta TCB Ruspert AW
VIS-TCB-APERC-AW20-(RUS)-4,8X25
ZEBRA PIASTA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe autoperceuse d'au moins 50 % :
- Perçage sans poinçonnage
- Taraudage
- Fixation
Le tout en une seule opération
Transfert optimal du couple de serrage par l'empreinte AW
Convient pour les assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ETA-10/0184
- Acier/acier pour ∅ 4,2 mm et 4,8 mm
- Aluminium/acier pour ∅ 4,8 mm
- Aluminium/aluminium pour ∅ 4,8 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Bimétal |
Finition | Revêtement Ruspert |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |
Type d’empreinte | AW |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Forme de pointe | Pointe de perçage |
Souterrain | Acier |
Diamètre nominal (d1) | 4,8 mm |
Longueur (l1) | 25 mm |
Diamètre de tête (dk) | 9,5 mm |
Hauteur de tête (k1) | 3,5 mm |
Longueur de la pointe du foret (lp) | 6 mm |
Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse | 22,5 mm |
Empreinte intérieure | AW20 |
Epaisseur de sous-structure min. recommandée | 1,5 mm |
Épaisseur de matériau à percer maxi (acier) | 4,4 mm |
Pour épaisseur maximale de sous-structure | 3 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 1,5-11 mm |
Homologation | ETA-10/0184 |
Vitesse de rotation recommandée (à vide) mini/maxi | 1700-2500 tr/min |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!