Vis autoperceuse pias®, tête plate avec empreinte AW
Vis autoperceuse TCB Zebra Pias, AW, acier inox A2
VIS-TCB-APERC-A2-AW10-3,5X16
ZEBRA PIAS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Temps de montage réduit d'au moins 50 % grâce à la pointe de perçage
- Perçage sans poinçonnage
- Taraudage
- Fixation
le tout en une seule opération
Transfert optimal supplémentaire du couple de serrage par l'empreinte AW
Convient aux assemblages de composants tI/tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184
Aluminium/aluminium pour diamètre de 4,2 mm et 4,8 mm
- Les vis autoperceuses doivent être utilisées avec une perceuse-visseuse adaptée (par ex. perceuse-visseuse sans fil avec butée en profondeur)
- L'utilisation de tournevis à chocs est proscrite
- Les vis autoperceuses doivent être fixées perpendiculairement à la surface du composant
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |
Type d’empreinte | AW |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Forme de pointe | Pointe de perçage |
Souterrain | Aluminium |
Diamètre nominal (d1) | 3,5 mm |
Longueur (l1) | 16 mm |
Diamètre de tête (dk) | 6,9 mm |
Hauteur de tête (k1) | 2,75 mm |
Longueur de la pointe du foret (lp) | 3,5 mm |
Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse | 13,5 mm |
Empreinte intérieure | AW10 |
Epaisseur de sous-structure min. recommandée | 1,5 mm |
Épaisseur de matériau à percer maxi (acier) | 2,5 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 1-9,5 mm |
Vitesse de rotation recommandée (à vide) mini/maxi | 1700-2500 tr/min |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!