Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis autoperceuse pias®, tête plate avec empreinte AW

Vis autoperceuse TCB Zebra Pias, AW, acier inox A2
VIS-TCB-APERC-A2-AW20-3,9X25
ZEBRA PIAS

Art. N° 020613925
EAN 4038898083764

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Vis en acier inoxydable A2. Pour la fixation de profilés aluminium sur structures en aluminium de < 3 mm

Temps de montage réduit d'au moins 50 % grâce à la pointe de perçage


  • Perçage sans poinçonnage

  • Taraudage

  • Fixation

le tout en une seule opération



Transfert optimal supplémentaire du couple de serrage par l'empreinte AW



Convient aux assemblages de composants tI/tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184


Aluminium/aluminium pour diamètre de 4,2 mm et 4,8 mm

Indication
  • Les vis autoperceuses doivent être utilisées avec une perceuse-visseuse adaptée (par ex. perceuse-visseuse sans fil avec butée en profondeur)

  • L'utilisation de tournevis à chocs est proscrite

  • Les vis autoperceuses doivent être fixées perpendiculairement à la surface du composant
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier inoxydable A2

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête cylindrique bombée

Type d’empreinte

AW

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Forme de pointe

Pointe de perçage

Souterrain

Aluminium

Diamètre nominal (d1)

3,9 mm

Longueur (l1)

25 mm

Diamètre de tête (dk)

7,5 mm

Hauteur de tête (k1)

3,1 mm

Longueur de la pointe du foret (lp)

3,8 mm

Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse

22,5 mm

Empreinte intérieure

AW20

Epaisseur de sous-structure min. recommandée

1,5 mm

Épaisseur de matériau à percer maxi (acier)

3 mm

Épaisseur à fixer min./max.

1,5-18,5 mm

Vitesse de rotation recommandée (à vide) mini/maxi

1700-2500 tr/min

Articles supplémentaires :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout AW® C 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur

EMBOUT-AW20-ORANGEVIF-1/4-L25MM