Vis autoperceuse pias®, tête plate avec empreinte AW
Acier inox. pias A2 non allié tête cyl. bombée AW
VIS-TCB-APERC-A2-AW20-4,2X16
ZEBRA PIAS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe autoperceuse d'au moins 50 %
- Perçage sans poinçonnage
- Formage par refoulement des filets
- Fixation
Le tout en une seule opération
Transfert optimal du couple de serrage par l'empreinte AW
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |
Type d’empreinte | AW |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Forme de pointe | Pointe de perçage |
Souterrain | Aluminium |
Diamètre nominal (d1) | 4,2 mm |
Longueur (l1) | 16 mm |
Diamètre de tête (dk) | 8 mm |
Hauteur de tête (k1) | 3,45 mm |
Longueur de la pointe du foret (lp) | 4,4 mm |
Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse | 13,5 mm |
Empreinte intérieure | AW20 |
Epaisseur de sous-structure min. recommandée | 1,5 mm |
Épaisseur de matériau à percer maxi (acier) | 3 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 2-9 mm |
Vitesse de rotation recommandée (à vide) mini/maxi | 1700-2500 tr/min |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!