Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte AW pias®

Vis autoperceuse TCB Zebra Pias, AW, acier zingué
VIS-TCB-APERC-AW10-(A3K)-3,5X9,5
ZEBRA PIAS

Art. N° 020635 95
EAN 4038898084587

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Acier cémenté, galvanisé passivé bleu, avec pointe autoperceuse. Pour la fixation de profilés en acier sur ossatures métalliques de ≤ 3 mm

Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe autoperceuse d'au moins 50 % :


  • Perçage sans pré-perçage

  • Taraudage

  • Fixation

le tout en une seule opération



Transfert optimal du couple de serrage par l'empreinte AW



Convient pour les assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ETA-10/0184


  • Acier / acier pour ∅ 4,2 mm et 4,8 mm
Indication

Pression de contact nécessaire pendant l'usinage d'environ 100 N, vissage avec butée de profondeur si nécessaire.

Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respectée.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête cylindrique bombée

Type d’empreinte

AW

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Forme de pointe

Pointe de perçage

Souterrain

Acier
Aluminium

Diamètre nominal (d1)

3,5 mm

Longueur (l1)

9,5 mm

Diamètre de tête (dk)

6,9 mm

Hauteur de tête (k1)

2,75 mm

Longueur de la pointe du foret (lp)

3,2 mm

Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse

7 mm

Empreinte intérieure

AW10

Epaisseur de sous-structure min. recommandée

1,5 mm

Épaisseur de matériau à percer maxi (acier)

2,5 mm

Épaisseur à fixer min./max.

1,5-3,5 mm

Vitesse de rotation recommandée (à vide) mini/maxi

1700-2500 tr/min

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout AW® C 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur

EMBOUT-AW10-ROSE-1/4-L25MM