Vis autoperceuse pias®, tête fraisée, acier zingué, avec empreinte AW
Vis autoperceuse TF Zebra Pias, AW, acier zingué
VIS-APERC-ZEBRAPIAS-TF-AW25-(A3K)-4,8X70
ZEBRA PIAS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Percer, tarauder, visser, le tout en une seule étape
Economies considérables de temps et d'effort
Diamètre de perçage précis pour chaque fixation
- Minimisant ainsi le jeu dans le filetage
- Raccord toujours parfait
Evite les erreurs de montage
Système d'empreinte AW
- Transmission de couple optimale
- Longévité accrue
- Centrage optimal
- Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour le transfert du couple de serrage est nettement inférieure.
- Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis
- Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement de surface et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion.
- Pression de contact pendant l'utilisation : environ 100 N, vissage avec butée de profondeur si nécessaire.
- Les vis autoperceuses doivent être utilisées avec une perceuse-visseuse adaptée (par ex. perceuse-visseuse sans fil avec butée en profondeur).
- L'utilisation de tournevis à chocs est proscrite.
- Les vis autoperceuses doivent être fixées perpendiculairement à la surface du composant.
Les vis autoperceuses en acier zingué ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les fixations soumises à une autorisation des autorités compétentes en matière de construction, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être observé.
Fiches de données de sécurité(X)
Autre norme | Norme d'entreprise |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Diamètre nominal (d1) | 4,8 mm |
Longueur (l1) | 70 mm |
Diamètre de tête (dk) | 9,5 mm |
Hauteur de tête (k1) | 3,5 mm |
Empreinte intérieure | AW25 |
Longueur de la pointe du foret (lp) | 4,5 mm |
Forme de tête | Tête fraisée 80 degrés |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Epaisseur de sous-structure min. recommandée | 1,7 mm |
Épaisseur de matériau à percer maxi (acier) | 4 mm |
Vitesse de rotation recommandée (à vide) mini/maxi | 1200-1800 tr/min |
Conforme à la norme RoHS | Oui |