Vis autoperceuse pias®, tête fraisée avec empreinte AW
Vis autoperceuse TF Zebra Pias, AW, acier inox A2
ZEBRA-APERC-PIAS-A2-SEKO-AW20-4,2X50
ZEBRA PIAS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Percer, tarauder, visser, le tout en une seule étape
Economies considérables de temps et d'effort
Diamètre de perçage précis pour chaque fixation
- Minimisant ainsi le jeu dans le filetage
- Raccord toujours parfait
Evite les erreurs de montage
Système d'empreinte AW innovant
- Transmission de couple optimale
- Longévité accrue
- Centrage optimal
- Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour le transfert du couple de serrage est nettement inférieure.
- Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis
- Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement de surface et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion.
Pression de contact : 100 N, vissage avec butée en profondeur si nécessaire
Fiches de données de sécurité(X)
Uniquement pour l'aluminium et les plastiques
Autre norme | Norme d'entreprise |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Diamètre nominal (d1) | 4,2 mm |
Longueur (l1) | 50 mm |
Diamètre de tête (dk) | 8,1 mm |
Hauteur de tête (k1) | 3,1 mm |
Empreinte intérieure | AW20 |
Longueur de la pointe du foret (lp) | 3,7 mm |
Forme de tête | Tête fraisée 80 degrés |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Epaisseur de sous-structure min. recommandée | 1,5 mm |
Épaisseur de matériau à percer maxi (acier) | 3,5 mm |
Vitesse de rotation recommandée (à vide) mini/maxi | 1700-2500 tr/min |
Conforme à la norme RoHS | Oui |