Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis autoperceuse, tête hexagonale pias®

Vis autoperceuse TH à embase W-214, acier zingué
VIS-TH-EMBASE-CLÉ10-(A2K)-6,3X90
ZEBRA PIAS

Art. N° 021463 90
EAN 4011231273787

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Acier cémenté, galvanisé passivé bleu, avec pointe autoperceuse. Pour la fixation de profilés en acier sur une sous-structure en acier de ≤ 5 mm

Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe autoperceuse d'au moins 50 % :


  • Perçage sans pré-perçage

  • Taraudage

  • Fixation

le tout en une seule opération



Convient aux combinaisons de composants tI / tII conformément à l'homologation ETA-10/0184


  • Acier / acier pour ∅ 4,2 mm et 6,3 mm

Les vis autoperceuses en acier zingué ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les éléments de fixation soumis à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respecté.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Normes

CS

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête hexagonale

Type d’empreinte

Hexagonal

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Forme de pointe

Pointe de perçage

Souterrain

Acier
Aluminium

Diamètre nominal (d1)

6,3 mm

Longueur (l1)

90 mm

Diamètre de tête (dk)

13,3 mm

Hauteur de tête (k1)

6,45 mm

Longueur de la pointe du foret (lp)

8,5 mm

Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse

59 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW10

Épaisseur de matériau à percer maxi (acier)

6 mm

Pour épaisseur maximale de sous-structure

5 mm

Épaisseur à fixer min./max.

31,75-78 mm

Homologation

ETA-10/0184

Vitesse de rotation recommandée (à vide) mini/maxi

1200-1800 tr/min