Vis autoperceuses TCB

Vis TCB ISO 15481, acier zingué, empreinte PH
VIS AP TCB ISO15481 ACZI M3,5X9,5

Art. N° : 504923595

-,--

Vis autoperceuses TCB

Art. N° : 504923595

-,--

Quantité

Cdt

x 1000

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Conforme à la norme EN ISO 1548, empreinte PH, acier zingué (A2K)
  • Percer, tarauder, visser, le tout en une seule étape

  • Economies considérables en termes de temps et d'effort


Vis autoperceuse à tête cylindrique bombée


Idéale pour les connexions acier/acier (par ex. : profilés en tôle) jusqu'à 1,25 mm et connexions acier/acier jusqu'à 2 x 1,25 mm

Matière

Acier

Finition

Zingué

Diamètre nominal (d1)

3,5 mm

Longueur (l1)

9,5 mm

Diamètre de tête (dk)

7 mm

Hauteur de tête (k1)

2,6 mm

Longueur de la pointe du foret (lp)

2,5 mm

Empreinte

H2

Forme de tête

Tête cylindrique bombée

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Épaisseur de matériau à percer maxi (acier)

2,25 mm

Épaisseur du matériau maxi

2,25 mm

Vitesse de rotation recommandée (à vide) mini/maxi

1800-2500 U/min (tr/min)

Conforme ROHS

Oui