Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis avec rondelle d'étanchéité, acier inoxydable A2, cuivrée

Vis rives faîtières inox A2 cuivrée rond. étanch.
VIS-TFB-ROND-20-A2-AW20-(C2)-4,5X45

Art. N° 0238645045
EAN 4024835861564

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Vulcanised, high-quality EPDM sealing washer
  • Rondelle d'étanchéité en EPDM de haute qualité vulcanisée

  • Vis ASSY

  • Empreinte AW
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d)

4,5 mm

Diamètre de rondelle (ds)

20 mm

Longueur (l1)

45 mm

Longueur filetée (b)

28 mm

Matière

Acier inoxydable A2

Finition

Cuivre, épaisseur du revêtement 5µm

Matière de la rondelle

Cuivre

Finition rondelle

Nu

Matière de la rondelle d'étanchéité

EPDM

Couleur

Cuivre

Diamètre nominal x longueur x longueur de filetage de vis

4,5 x 45 x 28 mm

Empreinte intérieure

AW20

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout AW® C 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur

EMBOUT-AW20-ORANGEVIF-1/4-L25MM
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
Articles supplémentaires :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Etrier inférieur

FLBRKT-SST

For securing fittings such as verge boards, covings, flashings, chimney flashings and wall connections
x 100 pcs