Vis Assy Plus Terrasse A2

Caractéristique principale :

Vis spéciale pour la construction de terrasse à géométrie spéfique pour assurer une excellente fixation des lames.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Ø (d) mm Ø de tête (dh) mm Longueur (l) mm Long. filetée (lg) Empreinte Type de condit.   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
5.5 6.8 50 18 AW 20 Boite 0166 215 550
  par Condit.
250
-,--  
5.5 6.8 50 18 AW 20 Seau 0166 225 550
  par Condit.
1 000
-,--  
5.5 6.8 60 23 AW 20 Boite 0166 215 560
  par Condit.
250
-,--  
5.5 6.8 60 23 AW 20 Seau 0166 225 560
  par Condit.
1 000
-,--  

Domaines d'application :
Vis appropriée pour le vissage sans préperçage des bois feuillus, résineux et exotiques, bois autoclavés et rétifiés.

Caractéristiques :
Empreinte AW 20.
Acier inoxydable A2.
Tête cylindrique réduite :
- affleurage de la tête sans risque d'ébavure,
- assure une finition esthétique et discrète dans le bois.
Filetage sous tête et fût annelé :
- serrage et tenue des lames facilités, excellente résistance à la torsion,
- assure un parfait maintien de la lame sur la lambourde.
Pointe autoperceuse spéciale, avec pointe de centrage :
- vitesse de pénétration réduite,
- effet antifendage permettant une fixation proche du bord,
- pointe de centrage type foret bois, pour un positionnement optimal de la vis,
- risque de dérapage fortement réduit.

Mode d'emploi :
Légende :
N = Très faible corrosion caractérisée par de faibles températures ou taux d'humidité.
M = Corrosion modérée.
H = Forte corrosion caractérisée par : de fortes températures, un taux élevé d'humidité, un environnement très pollué.
x = Acier inoxydable remplissant largement les conditions pour être utilisé, un acier inoxydable de qualité inférieur pouvant aussi être utilisé.
+ = Acier inoxydable recommandé, convenant parfaitement à l'utilisation.
(+) = Acier inoxydable utilisable en suivant certaines précautions de nettoyage de la surface.
- = Forte corrosion envisageable

Champs d'application :
L'utilisation des différents types d'aciers inoxydables se trouve dans le tableau ci-dessus, édité par l'ISER (l'office allemande d'information sur la corrosion des aciers inoxydables, brochure 828).
Par exemple, la classe d'acier N° 1.4016 est recommandée uniquement dans le cadre d'application en environnement rural, en prenant en compte certaines mesures.
De ce fait nous recommandons d'utiliser de l'acier inoxydable austhénitique pour utilisation en exterieur, en prenant en compte les conditions environnementales.

Précaution d'emploi :
Conseil d'application pour les bois exotiques très durs :
Utiliser une vitesse de rotation de 500 t/mn maximum.
Dans le cas d'une vitesse de rotation trop élevée, la très forte densité de ces essences de bois engendre un échauffement important pouvant causer la casse de la vis.
Nous conseillons d'effectuer un préperçage dans les bois de type IPE.

Données techniques 2 :

Composition chimique

Classe d'acier

Famille de vis

Environnement

Rural

Urbain

Industriel

Côtier

N

M

H

N

M

H

N

M

H

N

M

H

X1NiCrMoCu25-20-5

1.4539

ASSY 3.0 HCR (0180 9...)

x

x

x

x

x

x

x

x

+

x

x

+

X5CrNiMo17-12-2

1.4401/1.4578

ASSY PLUS A4 (0169 005 ...)

x

x

x

x

+

+

+

+

(+)

+

+

(+)

X5Cr-Ni18-10

1.4301/1.4567

ASSY PLUS A2 (0165 105/215 ...)

+

+

+

+

+

(+)

(+)

(+)

-

+

(+)

-

X6Cr17

1.4016

La plupart des concurrents

(+)

(+)

(+)

(+)

-

-

(+)

-

-

-

-

-

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top