Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à tête cylindrique à six pans creux

Vis CHc ISO 4762 acier inoxydable A4
VIS-ISO4762-A4/70-2,5-M3X8

Art. N° 00973 8
EAN 4038898932772

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

ISO 4762/DIN 912 acier inoxydable, A4-70
Indication

La norme ISO 4762 remplace la norme DIN 912 | Il existe des similarités | La plage nominale a été modifiée | Les vis à pas fin sont désormais comprises dans la norme ISO 12474.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M3

Longueur (l1)

8 mm

Diamètre de tête (dk)

5,5 mm

Hauteur de tête (k1)

3 mm

Matière

Acier inoxydable A4

Classe de résistance

70

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête cylindrique

Type d’empreinte

Six pans creux

Empreinte intérieure (s1)

IH2.5

Type de filetage

Filetage métrique

Forme de filetage

Filetage métrique

Classe du produit

A