Vis à béton à large tête cylindrique bombée W-BS/S
Vis à béton W-BS acier zingué tête cylindrique bombée large type P
VIS W-BS/LP ZI TX30 5-25 6X60
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Large spectre d'applications grâce à trois profondeurs d'ancrage
- Tête cylindrique bombée extra large avec grande surface de contact
- Il est possible d'ajuster et régler la fixation jusqu'à deux fois après la mise en œuvre, par exemple pour aligner des platines ou des rails (consulter la notice)
- Charges élevées
- Faibles entraxe et distance au bord grâce à une très faible expansion
- Mise en œuvre très rapide et facile, mise sous charge immédiate
Evaluation technique européenne ETA-16/0043 pour point de fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré :
- Sollicitations statiques et quasi-statiques (∅6)
- Sollicitation sismique, classification C1 (∅6)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Evaluation technique européenne ETA-16/0128, fixations multiples pour applications non structurelles :
- Béton fissuré et non fissuré, (∅6)
- Dalles alvéolées en béton précontraint C30/37 - C50/60, (∅6)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Indice de résistance en cas d'exposition au feu, selon la courbe température/temps normalisée dans la maçonnerie (Mz, KSL, KS) et le béton armé, rapport n° 2101/173/18 - 2018
Respecter le couple de serrage nominal maximal recommandé lors de l'installation avec une clé à chocs.
Evaluation technique européenne ETA-16/0043 pour point de fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré :
- Sollicitations statiques et quasi-statiques (∅6)
- Sollicitation sismique, classification C1 (∅6)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Evaluation technique européenne ETA-16/0128, fixations multiples pour applications non structurelles :
- Béton fissuré et non fissuré, (∅6)
- Dalles alvéolées en béton précontraint C30/37 - C50/60, (∅6)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Indice de résistance en cas d'exposition au feu, selon la courbe température/temps normalisée dans la maçonnerie (Mz, KSL, KS) et le béton armé, rapport n° 2101/173/18 - 2018
Utilisez des embouts TX à choc série courte (Art N° 0715 136 ..)Fiches de données de sécurité(X)
Fixation avec homologation (∅6) :
Dans un béton standard de classe de résistance C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré)
Homologation pour fixations multiples redondantes dans le cas d'applications non structurelles :
- Dans un béton standard de classe de résistance C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré, (∅6)
- Dans les dalles alvéolées en béton précontraint C30/37 - C50/60, (∅6)
Géométrie de tête esthétique avec une large zone de contact, idéale pour la fixation de charges moyennes dans le béton :
- Pour la fixation de rails de montage, panneaux, tôles, panneaux de système coupe-feu et protection contre l'incendie, barres d'appui, profilés métalliques, supports, sous-structures en bois...
- Fixations sous conditions sismiques dans les zones à risque
- Fixations dans des zones exposées au feu
W-BS/S (acier zingué galvanisé) ne peut être utilisé que dans les zones soumises à une atmosphère ambiante sèche
Pour une utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression (sans homologation)
Diamètre | 6 mm |
Longueur (l) | 60 mm |
Épaisseur à fixer (tfix1) | 25 mm |
Épaisseur à fixer (tfix2) | 20 mm |
Épaisseur à fixer (tfix3) | 5 mm |
Diamètre du filetage | 7,5 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 6 mm |
Profondeur de perçage (h1,1) | 40 mm |
Profondeur de perçage (h1,2) | 45 mm |
Profondeur de perçage (h1,3) | 65 mm |
Profondeur de pose (hnom1) | 35 mm |
Profondeur de pose (hnom2) | 40 mm |
Profondeur d'encastrement (h nom3) | 55 mm |
Empreinte intérieure | TX30 |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Diamètre de tête | 18 mm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 8 mm |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |
Données techniques pour le béton - fixation unique selon ETA-16/0043 | ||||
Taille d'ancrage [mm] | 6 | |||
Profondeur d'ancrage nominale | hnom [mm] | 40 | 55 | |
Charge de traction axiale admissiblee1) sur une cheville isolée sans influence sur la distance au bord | Zone de traction (béton fissuré C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 1,0 | 1,9 |
Zone de compression (béton non fissuré C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,9 | 4,3 | ||
Charge de cisaillement admissible1) sur une cheville individuelle sans influence de la distance au bord | Zone de traction (béton fissuré C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 3,0 | 3,3 |
Zone de compression (béton non fissuré C20/252), c ≥ 10 hef) | 3,3 | 3,3 | ||
Moment de flexion admissible | Madm [Nm] | 4,8 | ||
Charge admissible selon les catégories de classification sismique C1 et C2, voir l'Evaluation technique européenne ETA-16/0043 | C1 | x | x | |
C2 | ||||
Charge admissible en cas d'exposition au feu (R30, R60, R90, R120), voir l'Evaluation technique européenne ETA-16/0043 |
Données techniques pour le béton - fixations multiples redondantes pour applications non structurelles - selon ETA-16/0128 | |||||
Taille d'ancrage [mm] | 5 | 6 | |||
Longueur de l'ancrage dans le trou percé | hnom [mm] | 35 | 35 | 55 | |
Fixation multiple de systèmes non structurels dans le béton3) | Nadm [kN] ≥ C20/25 | 0,6 | 0,6 | 3,64) | |
Charge de cisaillement admissible1) sur une cheville individuelle sans influence de la distance au bord | Zone de traction (béton fissuré C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 2,0 | 2,0 | 3,3 |
Zone de compression (béton non fissuré C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,1 | 2,8 | 3,3 | ||
Moment de flexion admissible | Madm [Nm] | 2,5 | 4,8 | ||
Charge admissible en cas d'exposition au feu (R30, R60, R90, R120), voir l'Agrément technique européen ATE-16/0128 |
Données techniques pour les dalles alvéolées en béton précontraint - selon ETA-16/0128 | ||||
Diamètre de la fixation [mm] | 6 | |||
Epaisseur de la membrure [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
Fixation redondante pour un système non structurel dans les dalles alvéolées en béton précontraint5) | Fadm [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
1) Les coefficients de sécurité partiels yM stipulés dans l'évaluation/l'agrément et le coefficient de sécurité partiel γF = 1,4 ont été pris en compte. Pour plus d'informations sur la combinaison des charges de traction et de cisaillement, l'influence de la distance aux bords et les groupes de chevilles, veuillez consulter les référentiels appropriés, par exemple DIN EN 1992-4. 2) Le béton est normalement armé. Valeurs supérieures possibles pour les bétons de classe de résistance supérieure. 3) Les charges admissibles ont été déterminées sans influence axiale ni influence de la distance aux bords. 4) Un nombre de points de fixation ≥ 3 et au moins 1 ancrage par point de fixation permettent une charge par point de fixation de Fadm ≤ 1,4 kN ou un nombre de points de fixation ≥ 4 et au moins 1 ancrage par point de fixation permettent une charge par point de fixation de Fadm ≤ 2,1 kN. Les charges admissibles peuvent être augmentées s'il est démontré dans le dimensionnement que les exigences de résistance et de rigidité de l'élément à fixer à l'état limite de service et à l'état limite ultime sont satisfaites même après la défaillance d'une cheville. 5) Les données de montage doivent être respectées. |
Données de mise en oeuvre dans le béton | ||||
Taille d'ancrage [mm] | 6 | |||
Profondeur d'ancrage nominale | hnom [mm] | 351) | 40 | 55 |
Distance entre les axes minimale | smin [mm] | 35 | 40 | |
Entraxe | scr,N [mm] | 81 | 93 | 132 |
Distance au bord minimale | cmin [mm] | 35 | 40 | |
Distance au bord | ccr,N [mm] | 40,5 | 46,5 | 66 |
Epaisseur de support minimal | hmin [mm] | 80 | ||
Diamètre de perçage nominal | d0 [mm] | 6 | ||
Diamètre des taillants du foret | dcut ≤ [mm] | 6,40 | ||
Profondeur de perçage | h1 ≥ [mm] | 40 | 45 | 60 |
Trou débouchant dans le composant connecté | df ≤ [mm] | 8 | ||
Empreinte | TX30 | |||
Diamètre de la tête | dh [mm] | 18 | ||
Hauteur de la tête | hh [mm] | 3,6 | ||
Couple de serrage nominal max. de la clé à chocs | Timp,max [Nm] | 160 | ||
1) Pour fixation multiple redondante pour systèmes non structurels |
Données de mise en œuvre dans les dalles alvéolées précontraintes | ||
Taille d'ancrage [mm] | 6 | |
Entraxe minimal | smin [mm] | 100 |
Distance au bord minimale | cmin [mm] | 100 |
Espacement minimal entre les groupes de fixations | amin [mm] | 100 |
Distance entre axes des alvéoles | lc ≥ [mm] | 100 |
Distance entre les armatures de précontrainte | lp ≥ [mm] | 100 |
Distance entre les armatures et le trou de perçage | ap ≥ [mm] | 50 |
Diamètre de perçage nominal | d0 [mm] | 6 |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer | df ≤ [mm] | 8 |