Vis à béton à tête cylindrique bombée W-BS/S
Vis à béton W-BS acier zingué type P
VIS W-BS/P ZI TX30 5-25 6X60
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour l'ancrage dans le béton et la maçonnerie
- Application très flexible grâce à trois profondeurs d'ancrage possibles
- La fixation peut être ajustée jusqu'à deux fois après la mise en œuvre, par exemple pour aligner les platines ou les garde-corps (consulter les instructions de mise en œuvre)
- Charges admissibles élevées
- Entraxe et distances au bord très faibles grâce à une très faible expansion
- Mise en œuvre très rapide et facile et permet une mise sous charge immédiate
Agrément technique européen ATE-16/0043 pour point de fixation unitaire, option 1, béton fissuré et non fissuré :
- Exposition statique et quasi-statique (∅6)
- Sollicitation sismique, classification C1 (∅6)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Agrément technique européen ATE-23/0196 pour l'ancrage en maçonnerie
- Exposition statique et quasi-statique (∅5 - ∅6)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120 (∅5 - ∅6)
Agrément technique européen ATE-16/0128 pour fixation multiple en application non structurelle :
- Béton fissuré et non fissuré (∅6)
- Dalles alvéolaires précontraintes C30/37 - C50/60 (∅6)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Indice de résistance en cas d'exposition au feu, selon la courbe température/temps normalisée dans la maçonnerie (Mz, KSL, KS) et le béton armé (dia. 5 et dia. 6) - rapport d'expert n° 2101/173/18 - 2018
Lors de la mise en œuvre avec une clé à chocs, le couple de serrage nominal maximal recommandé doit être respecté.
Lors d'une utilisation en maçonnerie, les données de mise en œuvre spécifiques à la brique conformément à la norme ATE-23/0196 doivent être respectées.
Agrément technique européen ATE-16/0043 pour point de fixation unitaire, option 1, béton fissuré et non fissuré :
- Exposition statique et quasi-statique (∅6)
- Sollicitation sismique, classification C1 (∅6)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Agrément technique européen ATE-23/0196 pour l'ancrage en maçonnerie
- Exposition statique et quasi-statique (∅5 - ∅6)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120 (∅5 - ∅6)
Agrément technique européen ATE-16/0128 pour fixation multiple en application non structurelle :
- Béton fissuré et non fissuré (∅6)
- Dalles alvéolaires précontraintes C30/37 - C50/60 (∅6)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Indice de résistance en cas d'exposition au feu, selon la courbe température/temps normalisée dans la maçonnerie (Mz, KSL, KS) et le béton armé (dia. 5 et dia. 6) - rapport d'expert n° 2101/173/18 - 2018
Utilisez des embouts TX à choc série courte (Art N° 0715 136 ..). Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Ancrages dans le béton, point de fixation unitaire avec agrément (∅6) :
Dans du béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré)
Fixations multiples en application non structurelle dans le béton, avec agrément :
- Dans du béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré), (∅5 et ∅6)
- Dalles alvéolaires précontraintes C30/37 - C50/60 (∅6)
Ancrages dans la maçonnerie avec agrément (∅5 - ∅6) :
- Dans la brique silico-calcaire pleine et la brique creuse
- Dans la brique en maçonnerie pleine
Tête cylindrique bombée esthétique, idéale pour la fixation de charges moyennes dans le béton et de charges légères à moyennes dans la maçonnerie :
- Fixation, par exemple, de rails de montage, panneaux, tôles, plaques de système coupe-feu, rampes, profilés métalliques, équerres, sous-structures en bois, etc., en montage traversant
- Fixations soumises à une activité sismique dans les zones sujettes aux tremblements de terre (béton uniquement)
- Fixations dans des zones exposées au feu
W-BS/S (acier zingué) ne peut être utilisé que dans les environnements intérieurs secs
Pour une utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression (sans agrément)
Diamètre | 6 mm |
Longueur (l) | 60 mm |
Épaisseur à fixer (tfix1) | 25 mm |
Épaisseur à fixer (tfix2) | 20 mm |
Épaisseur à fixer (tfix3) | 5 mm |
Diamètre du filetage | 7,5 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 6 mm |
Profondeur de perçage (h1,1) | 40 mm |
Profondeur de perçage (h1,2) | 45 mm |
Profondeur de perçage (h1,3) | 60 mm |
Profondeur de pose (hnom1) | 35 mm |
Profondeur de pose (hnom2) | 40 mm |
Profondeur d'encastrement (h nom3) | 55 mm |
Empreinte intérieure | TX30 |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Diamètre de tête | 15 mm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 8 mm |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |
Données techniques dans le béton - point de fixation selon ATE-16/0043 | ||||
Taille de la cheville [mm] | 6 | |||
Profondeur d'implantation | hnom [mm] | 40 | 55 | |
Charge de traction axiale admissible1) sur une cheville isolée sans influence de la distance au bord | Zone tendue (béton fissuré C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm. [kN] = C20/252) | 1,0 | 1,9 |
Zone comprimée (béton non fissuré C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,9 | 4,3 | ||
Charge de cisaillement admissible1) sur une cheville isolée sans influence de la distance au bord | Zone tendue (béton fissuré C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm. [kN] = C20/252) | 3,0 | 3,3 |
Zone comprimée (béton non fissuré C20/252), c ≥ 10 hef) | 3,3 | 3,3 | ||
Moment de flexion admissible | Madm [Nm] | 4,8 | ||
Charge admissible selon les classifications sismiques C1 et C2, voir l'agrément technique européen ATE-16/0043 | C1 | x | x | |
C2 | ||||
Résistances au feu admissibles (R30, R60, R90, R120), voir l'agrément technique européen ATE-16/0043 |
Données techniques dans le béton - fixation multiple non structurale conformément à l'ATE-16/0128 | |||||
Taille de la cheville [mm] | 5 | 6 | |||
Profondeur d'implantation | hnom [mm] | 35 | 35 | 55 | |
Fixation multiple en applications non structurelles dans le béton3) | Nadm. [kN] ≥ C20/25 | 0,6 | 0,6 | 3,64) | |
Charge de cisaillement admissible1) sur une cheville isolée sans influence de la distance au bord | Zone tendue (béton fissuré C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm. [kN] = C20/252) | 2,0 | 2,0 | 3,3 |
Zone comprimée (béton non fissuré C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,1 | 2,8 | 3,3 | ||
Moment de flexion admissible | Madm [Nm] | 2,5 | 4,8 | ||
Résistances au feu admissibles (R30, R60, R90, R120), voir l'agrément technique européen ATE-16/0128 |
Données techniques dans les dalles alvéolaires en béton précontraint - fixation multiple en application non structurelle conformément à l'agrément ATE-16/0128 | ||||
Taille de la cheville [mm] | 6 | |||
Epaisseur de la paroi inférieure [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
Fixation multiple pour un système non structurel dans les dalles alvéolaires en béton précontraint5) | Fadm [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
1) Le coefficient partiel de résistance yM et le coefficient de sécurité partiel γF = 1,4, stipulés dans l'évaluation/l'agrément, ont été pris en compte. En cas de combinaison entre traction et cisaillement,d'une influence de la distance au bord et de groupe de chevilles, se reporter aux directives appropriées, par exemple DIN EN 1992-4. 2) Le béton est normalement armé. Des valeurs plus importantes peuvent s'appliquer pour les bétons de classe de résistance supérieure. 3) Les charges admissibles ont été déterminées sans influence de l'entraxe ni de la distance aux bords. 4) Un nombre de points de fixation ≥ 3 et au moins 1 ancrage par point de fixation permettent une charge par point de fixation de Fadm ≤ 1,4 kN ou un nombre de points de fixation ≥ 4 et au moins 1 ancrage par point de fixation permettent une charge par point de fixation de Fadm ≤ 2,1 kN. Les charges admissibles peuvent être augmentées si le dimensionnement montre que les exigences relatives à la résistance et à la rigidité du composant à fixer restent satisfaites même après la défaillance d'une cheville en termes d'état de fonctionnement et de résistance. 5) Les dispositions constructives doivent être respectées. |
Dispositions constructives dans le béton | |||||
Taille de la cheville [mm] | 5 | 6 | |||
Profondeur d'implantation | hnom [mm] | 351) | 351) | 40 | 55 |
Entraxe minimal | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | |
Entraxe | scr,N [mm] | 81 | 81 | 93 | 132 |
Distance au bord minimum | cmin [mm] | 35 | 35 | 40 | |
Distance au bord | ccr,N [mm] | 40,5 | 40,5 | 46,5 | 66 |
Epaisseur minimale du support | hmin [mm] | 80 | 80 | ||
Diamètre de perçage nominal | d0 [mm] | 5 | 6 | ||
Diamètre des taillants du foret | dcut ≤ [mm] | 5,40 | 6,40 | ||
Profondeur de perçage | h1 ≥ [mm] | 40 | 40 | 45 | 60 |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer | df ≤ [mm] | 7 | 8 | ||
Empreinte | TX30 | TX30 | |||
Diamètre de la tête | dh [mm] | 14 | 15 | ||
Hauteur de la tête | hh [mm] | 3,2 | 3,5 | ||
Couple de serrage nominal max. de la clé à chocs | Timp,max [Nm] | 110 | 160 | ||
1) Pour fixation multiple non structurelle |
Dispositions constructives dans les dalles alvéolaires précontraintes | ||
Taille de la cheville [mm] | 6 | |
Entraxe minimal | smin [mm] | 100 |
Distance au bord minimum | cmin [mm] | 100 |
Entraxe minimum entre groupes de chevilles | amin [mm] | 100 |
Entraxe entre alvéoles | lc ≥ [mm] | 100 |
Espacement entre fers à béton | lp ≥ [mm] | 100 |
Entraxe entre fer à béton et perçage | ap ≥ [mm] | 50 |
Diamètre de perçage nominal | d0 [mm] | 6 |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer | df ≤ [mm] | 8 |
Données techniques d'une fixation unitaire en maçonnerie en briques pleines et creuses selon l'agrément ATE-23/0196 | ||||||||||
Taille de la cheville | Profondeur d'implantation | Charge de traction admissible | Charge de cisaillement admissible | Distance au bord min. | Entraxe min. | Distance par rapport aux joints | Couple de serrage max. pour mise en œuvre manuelle | Couple de serrage max. pour mise en œuvre avec perceuse/visseuse | Mise en œuvre avec clé à chocs | |
Brique silico-calcaire pleine KS NF selon la norme EN 771-2:2015-11 KS 20 -2.0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, densité brute de la brique ρ ≥ 2,0 kg/dm3, résistance à la compression de la brique fmean = 26 N/mm², épaisseur de support minimale hmin = 240 mm | ||||||||||
Brique silico-calcaire pleine Silka XL KS 12DF selon la norme DIN EN 771-2:2015-11 KS - R (P) -2.0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, densité brute de la brique ρ ≥ 1,8 kg/dm3, résistance à la compression de la brique fmean = 14 N/mm², épaisseur de support minimale hmin = 175 mm | ||||||||||
Parpaing silico-calcaire creux KS L, 3DF selon la norme DIN EN 771-2:2015-11 SWKV KSL 12 - 1.6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, densité brute de la brique ρ ≥ 1,5 kg/dm3, résistance à la compression de la brique fmean = 17 N/mm², épaisseur de support minimale hmin = 175 mm | ||||||||||
Brique de maçonnerie pleine Mz selon la norme DIN EN 771-1:2015-11 Mz 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, densité brute de la brique ρ ≥ 2,1 kg/dm3, résistance à la compression de la brique fmean = 21 N/mm², épaisseur de support minimale hmin = 240 mm | ||||||||||
5 | 35 | 1 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 6 | 185 | |
6 | 35 | 0,89 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 10 | 185 |
6 | 55 | 1,4 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 185 | |
5 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 6 | ||
6 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 10 | |
6 | 55 | 1,17 | 2,37 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 185 | |
5 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 6 | 8 | 100 |
6 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 10 | 100 |
6 | 55 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 100 | |
5 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 2 | 4 | |
6 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
6 | 55 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
hnom | Nadm | Vadm | cmin | smin, ||= smin, ⊥ | cj⊥ ≥ | cj || ≥ | Tinst≤ | Tinst≤ | Timp,max | |
[mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] |
Remarques : Pour plus de détails sur la résistance à la compression, les distances au bord, l'entraxe et la mise en œuvre, se reporter à l'agrément ATE-23/0196 Pour déterminer la charge autorisée, le coefficient partiel de résistance γM=2,5 et le coefficient de sécurité partiel γF=1,4, stipulés dans l'agrément ATE, ont été pris en compte. Les valeurs spécifiées s'appliquent à un ancrage unitaire en maçonnerie avec fvko : 0,15 [N/mm²] et σd : 0,2 [N/mm²]. Pour connaître l'impact de combinaisons de charges de traction et de cisaillement, de couples de torsion ou de distances au bord réduites et d'entraxe, consulter l'agrément ATE-23/0196. La documentation relative au retrait des briques doit également être fournie. |
Dispositions constructives générales dans la maçonnerie : | |||||
Taille de la cheville | Diamètre | 5 | 6 | ||
Profondeur d'implantation | hnom | hnom1 | hnom1 | hnom2 | |
[mm] | 35 | 35 | 55 | ||
Diamètre de perçage nominal | d0 | [mm] | 5 | 6 | |
Diamètre des taillants du foret | dcut ≤ | [mm] | 5,4 | 6,4 | |
Profondeur de perçage | h0 ≥ | [mm] | 55 | 55 | 75 |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer | df ≤ | [mm] | 7 | 8 |