Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis d'ancrage asphalte W-SA A-IG

Vis d'ancrage pour asphalte, W-SA A-IG
VIS ANCR ASPHALTE W-SA A-IG M10 16X100

Art. N° 0901716102
EAN 4052703174850
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour l'ancrage dans l'asphalte, à réaliser avec le scellement chimique WIT-PE 1000. Conception avec filetage femelle métrique, acier zingué
  • Pour ancrages directement dans l'asphalte

  • Fixation par scellement entre le mortier chimique WIT-PE 1000, l'asphalte et la vis d'ancrage pour asphalte ainsi que par verrouillage de forme entre l'asphalte et la vis d'ancrage pour asphalte

  • Avec les réducteurs associés, la taille de filetage M16 peut être réduite à M12 ou M10

  • Démontage possible à tout moment en dévissant la vis métrique

  • A utiliser avec : Scellement chimique WIT-PE 1000 : Mortier chimique époxy pur

  • Application entre 0 °C et +40 °C

  • Durée de conservation minimale de la cartouche : 24 mois

  • Température de stockage comprise entre +5 °C et +25 °C
Indication

Respecter les instructions de mise en œuvre du scellement chimique WIT-PE 1000. La vis d'ancrage pour asphalte n'est pas adaptée aux efforts de tractions permanents.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • W-SA A-IG est utilisée pour l'ancrage dans l'asphalte

  • Convient uniquement aux charges de pression constantes. Ne convient pas pour les efforts de traction constants. Appliquer uniquement des charges de traction ou transversales de courte durée

  • Convient pour fixer des supports à vélos, des abris à chariots, des bancs publics, des clôtures, des barrières, des panneaux de signalisation, des panneaux d'affichage, des poubelles, des clôtures de chantier, des barrières de sécurité de chantier, etc.

Diamètre

16 mm

Longueur (l)

100 mm

Taraudage

10 mm

Diamètre de perçage

16 mm

Profondeur de perçage (h1)

110 mm

Profondeur de pose (hnom)

100 mm

Épaisseur d'asphalte min.

150 mm

Longueur de vis selon condition

15mm + épaisseur de la pièce rapportée

Forme de tête

Tête fraisée

Diamètre de la tête (d sk)

30 mm

Type d’empreinte

Six pans creux

Diamètre du filetage

18,9 mm

Empreinte intérieure

IS12

Matière

Acier

Finition

Delta Tone + finition Delta Seal, argenté

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Douille 1/2 pouce, métrique

DOUILLE 6 PANS MALE - 1/2 12X140MM

ZEBRA
Rallonge taraudée SDS-plus M8

ADAPT.-PR ECOUVILLON-WIT-PE500-PLUS

Pour brosse nettoyante REBAR et brosse nettoyante WIT-RB (béton Multi-WIT-UH 300)
x 1 pcs
Rallonge pour brosse nettoyante avec filetage de raccordement M8

RALLONGE-PR ECOUVILLON-FILETE M8X34CM

Pour brosse nettoyante WIT-RB (béton Multi WIT-UH 300) et brosse nettoyante REBAR (WIT-PE 500, ALLROUNDER WIT-VM 250, REBAR)
x 1 pcs
Brosse nettoyante WIT-RB

ECOUVILLON METALLIQUE M8 WIT-RB 16

Pour le nettoyage des trous de perçage du système de scellement de béton Multi WIT-UH 300
x 1 pcs
Pompe soufflante pour le nettoyage mécanique des trous

POMPE SOUFFLANTE

x 1 pcs
Cloche daspiration

CONTAINMENTCAP-F.BLWOUTPMP

Adaptateur pour aspirateur pour l'extraction de la poussière de perçage lors du perçage ou du nettoyage des trous
Mortier chimique PUR EPOXY WIT-PE 1000

MORTIER CHIMIQUE WIT-PE 1000 (585ML)

Mortier époxy pur avec temps de mise en œuvre important, idéal pour les grandes profondeurs d'ancrage et le perçage de trous ainsi que pour les températures élevées. Pour ancrage chimique, béton et barres d'armature coulées dans le mortier (REBAR)