Vis d'ancrage asphalte W-SA A-IG
Vis d'ancrage pour asphalte, W-SA A-IG
VIS ANCR ASPHALTE W-SA A-IG M16 22X100
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour ancrages directement dans l'asphalte
- Fixation par scellement entre le mortier chimique WIT-PE 1000, l'asphalte et la vis d'ancrage pour asphalte ainsi que par verrouillage de forme entre l'asphalte et la vis d'ancrage pour asphalte
- Avec les réducteurs associés, la taille de filetage M16 peut être réduite à M12 ou M10
- Démontage possible à tout moment en dévissant la vis métrique
- A utiliser avec : Scellement chimique WIT-PE 1000 : Mortier chimique époxy pur
- Application entre 0 °C et +40 °C
- Durée de conservation minimale de la cartouche : 24 mois
- Température de stockage comprise entre +5 °C et +25 °C
Respecter les instructions de mise en œuvre du scellement chimique WIT-PE 1000. La vis d'ancrage pour asphalte n'est pas adaptée aux efforts de tractions permanents.
Fiches de données de sécurité(X)
- W-SA A-IG est utilisée pour l'ancrage dans l'asphalte
- Convient uniquement aux charges de pression constantes. Ne convient pas pour les efforts de traction constants. Appliquer uniquement des charges de traction ou transversales de courte durée
- Convient pour fixer des supports à vélos, des abris à chariots, des bancs publics, des clôtures, des barrières, des panneaux de signalisation, des panneaux d'affichage, des poubelles, des clôtures de chantier, des barrières de sécurité de chantier, etc.
Diamètre | 16 mm |
Longueur (l) | 100 mm |
Taraudage | 16 mm |
Diamètre de perçage | 22 mm |
Profondeur de perçage (h1) | 110 mm |
Profondeur de pose (hnom) | 100 mm |
Épaisseur d'asphalte min. | 150 mm |
Longueur de vis selon condition | 25mm + épaisseur de la pièce rapportée |
Forme de tête | Tête fraisée |
Diamètre de la tête (d sk) | 30 mm |
Type d’empreinte | Six pans creux |
Diamètre du filetage | 24,6 mm |
Empreinte intérieure | IS12 |
Matière | Acier |
Finition | Delta Tone + finition Delta Seal, argenté |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!