Vis à béton avec filetage femelle W-BS/S
Vis à béton W-BS type I, acier zingué
VIS W-BS/I ZI SW13-M8/M10 6X35
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Capacités de charge les plus élevées et montage efficace. Pour les suspensions et raccords à tiges filetées (filetage étagé M8/M10), acier zingué
Utilisation extrêmement flexible grâce à trois profondeurs (taille ∅ 6 – ∅ 14) et de nombreux types d'ancrages
- Charges élevées
- Faibles distances axiales et au bord grâce à un très faible effet d'expansion
- Montage très simple et rapide
- Pas de couple de serrage nécessaire
- Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente
ATE-16/0043 pour fixation individuelle
Option 1, béton fissuré et non fissuré
ATE-16/0128 pour fixation multiple
- Béton
- Dalles alvéolaires en béton précontraint
Résistance au feu
R30, R60, R90, R120 ; rapport technique TR020 (inclus dans les approbations)
A partir de la taille 8, nous recommandons l'utilisation d'une clé à chocs pour l'installation.
Si plusieurs chevilles sont disposées les unes derrière les autres dans le même sens de charge, une seule cheville est mise en place pour les charges de cisaillement.
ATE-16/0043 pour fixation individuelle
Option 1, béton fissuré et non fissuré
ATE-16/0128 pour fixation multiple
- Béton
- Dalles alvéolaires en béton précontraint
Résistance au feu
R30, R60, R90, R120 ; rapport technique TR020 (inclus dans les approbations)
Fiches de données de sécurité(X)
Fixation individuelle
Béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré)
Fixation multiple
Fixation de systèmes non porteurs (dans le béton fissuré et non fissuré
Fixation dans des dalles alvéolaires en béton précontraint
La solution la plus simple pour la suspension avec tiges filetées de tailles M8 et M10, adaptée
par exemple, aux tuyaux simples et installations de ventilation, sous-structures de plafond suspendues, câble suspendu et acheminement de tuyaux
Pour une utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la pression (non approuvé)
W-BS/S (acier zingué) peut être utilisé en environnement intérieur sec
Diamètre | 6 mm |
Diamètre du filetage | 7,5 mm |
Longueur (l) | 35 mm |
Forme de tête | Tête hexagonale |
Filetage de raccordement | M8 |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Entrainement extérieur | SW13 |
Diamètre de perçage (d0) | 6 mm |
Profondeur de perçage (h1,1) | 40 mm |
Profondeur de pose (hnom1) | 35 mm |
Épaisseur à fixer (tfix1) | mm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 8 mm |
Données de performance dans le béton : fixation individuelle | ||||
Taille d'ancrage [mm] | 6 | |||
Longueur de l'ancrage dans le trou percé | hnom [mm] | 40 | 55 | |
Charge de traction centrale autorisée1) sur un ancrage individuel sans influence des distances aux bords | Zone de traction (béton fissuré C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef) | Nperm. [kN] = C20/252) | 1,0 | 1,9 |
Zone de pression (béton non fissuré C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,9 | 4,3 | ||
Charge transversale autorisée1) sur un ancrage individuel sans influence des distances aux bords | Zone de traction (béton fissuré C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm [kN] = C20/252) | 3,0 | 3,3 |
Zone de pression (béton non fissuré C20/252), c ≥ 10 hef) | 3,3 | 3,3 | ||
Couple de torsion admissible | Mperm [Nm] | 4,8 | ||
Charge admissible en cas de charge calorifique (R30, R60, R90, R120), voir l'agrément technique européen ATE-16/0043 |
Taille d'ancrage [mm] | 6 | |||
Systèmes de fixation multiple non porteurs dans le béton3) | Nperm [kN] ≥ C20/25 | 0,6 | 3,64) | |
Charge transversale autorisée1) sur un ancrage individuel sans influence des distances aux bords | Zone de traction (béton fissuré C20/25,2), c ≥ 10 hef) | Vperm [kN] = C20/252) | 2,0 | 3,3 |
Zone de pression (béton non fissuré C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,8 | 3,3 | ||
Couple de torsion admissible | Mperm [Nm] | 4,8 | ||
Charge admissible en cas d'exposition au feu (R30, R60, R90, R120), voir l'agrément technique européen ATE-16/0128 | ||||
Données de performance dans le béton : fixation multiple | ||||
Longueur de l'ancrage dans le trou percé | hnom [mm] | 35 | 55 |
Données de performance pour les dalles alvéolaires en béton précontraint : fixation multiple | ||||
Taille d'ancrage [mm] | 6 | |||
Epaisseur du miroir [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
Systèmes de fixation multiple non porteurs dans les dalles alvéolaires en béton précontraint5) | Fperm. [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
1) Les coefficients de sécurité partiels des résistances stipulés dans l'agrément et le coefficient de sécurité partiel des effets γF = 1,4 ont été pris en compte. Pour une combinaison de charges de traction et de cisaillement, pour l'influence des distances aux bords et les groupes d'ancrage, se reporter à l'annexe C de l'Agrément technique européen (ETAG)2). Le béton est normalement armé. Valeurs supérieures possibles pour les bétons de classe de résistance supérieure. 3) Les charges admissibles ont été déterminées sans l'influence des distances aux bords ou entraxes. 4) Un nombre de points de fixation ≥ 3 et au moins 1 ancrage par point de fixation permettent une charge par point de fixation de Fperm. ≤ 1,4 kN ou un nombre de points de fixation ≥ 4 et au moins 1 ancrage par point de fixation permettent une charge par point de fixation de Fperm ≤ 2,1 kN. Les charges admissibles peuvent être augmentées si les dimensions montrent que les exigences régissant la résistance et la rigidité du composant à fixer sont satisfaites en termes d'état limite de facilité d'entretien et de capacité de charge, même après la rupture d'un ancrage. 5) Les données de montage doivent être respectées. |