Vis d'ancrage, filetage bois et métrique W-BS/A4
Vis à béton W-BS type ST, acier inoxydable A4
VIS W-BS/A4 ST SW9-M12X35 60 10X140
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Convient parfaitement aux accessoires extérieurs devant être désinstallés ultérieurement, acier inoxydable A4
Utilisation extrêmement flexible
Trois profondeurs (tailles 6 à 14) et nombreux types d'ancrages
Possibilité de régler la fixation jusqu'à deux fois après la pose
(Tailles 8 à 14), par exemple afin d'aligner les rampes ou les plaques d'ancrage (consulter le guide de montage dans l'approbation ou la notice jointe)
- Capacités de charge élevées
- Quasiment aucune contrainte d'expansion dans le support : entraxe et distance aux bords minimum
- Pose très simple et rapide
- Pas de couple de serrage nécessaire
- Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente
ATE-16/0043 pour fixation individuelle
Option 1, béton fissuré et non fissuré (tailles 6 à 14), classification sismique C1 (tailles 8 à 14)
Résistance au feu
R30, R60, R90, R120 ; rapport technique TR020 (inclus dans les approbations)
A partir de la taille 8, nous recommandons l'utilisation d'une clé à chocs tangentielle adaptée pour l'installation.
Si plusieurs chevilles sont disposées les unes derrière les autres dans le même sens de charge, une seule cheville est mise en place pour les charges de cisaillement.
ATE-16/0043 pour fixation individuelle
Option 1, béton fissuré et non fissuré (tailles 6 à 14), classification sismique C1 (tailles 8 à 14)
Résistance au feu
R30, R60, R90, R120 ; rapport technique TR020 (inclus dans les approbations)
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Fixation individuelle
Béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 pour les tailles 8 à 14)
Convient parfaitement aux fixations nécessitant la dépose de la pièce fixée. Convient à la fixation,
par exemple, de constructions en acier, de supports, de poutres, de systèmes de clôture, de barrières
Utilisable dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression (sans approbation)
W-BS/A4 (acier inoxydable A4) homologué pour une utilisation dans les zones intérieures sèches et à l'extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et les zones côtières) ou dans les pièces humides, en l'absence de conditions particulièrement agressives
Diamètre | 10 mm |
Longueur (l) | 140 mm |
Filetage de raccordement | M12 |
Épaisseur à fixer (tfix1) | 60 mm |
Épaisseur à fixer (tfix2) | 40 mm |
Épaisseur à fixer (tfix3) | 30 mm |
Diamètre du filetage | 12 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 10 mm |
Profondeur de perçage (h1,1) | 65 mm |
Profondeur de perçage (h1,2) | 85 mm |
Profondeur de perçage (h1,3) | 95 mm |
Profondeur de pose (hnom1) | 55 mm |
Profondeur de pose (hnom2) | 75 mm |
Profondeur d'encastrement (h nom3) | 85 mm |
Entrainement extérieur | SW9 |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 14 mm |
Forme de tête | Vis à bout fileté |