Vis d'ancrage béton filetage bois/métrique W-BS/S
VIS W-BS/ST ZI SW10-M8X16 0 6X35
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Utilisation extrêmement flexible
Trois profondeurs (tailles 6 à 14) et nombreux types d'ancrages
- Capacités de charge élevées
- Quasiment aucune contrainte d'expansion dans le support : distances entre les axes et aux bords minimales
- Pose très rapide et facile
- Pas de couple de serrage nécessaire
- Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente
A partir de la taille 8, nous recommandons l'utilisation d'une clé à chocs pour l'installation.
Si plusieurs chevilles sont disposées les unes derrière les autres dans le même sens de charge, une seule cheville est mise en place pour les charges de cisaillement.
ATE-16/0043 pour fixation individuelle
Option 1, béton fissuré et non fissuré
ATE-16/0128 pour fixation multiple
Béton
Dalles alvéolaires en béton précontraint
Résistance au feu
R30, R60, R90, R120 ; rapport technique TR020 (inclus dans les approbations)
Informations produit
Catalogue Würth(X)
PDF 1
Fiches de données de sécurité(X)
Certificats/Documents(X)
Fixation individuelle
Béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré)
Fixation multiple
Pour l'ancrage de systèmes non porteurs dans le béton fissuré et non fissuré
Pour la fixation dans des dalles alvéolaires en béton précontraint
Une solution de fixation efficace pour de nombreuses applications CVC ou pièces de fixation qui doivent être amovibles. Idéal pour la fixation,
par exemple, de colliers de fixation, rails de montage, supports, profilés métalliques, supports pour façade ou structures secondaires de plafond
Utilisable dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression (sans approbation)
W-BS/S (acier zingué) homologué pour une utilisation dans des pièces intérieures sèches
Diamètre | 6 mm |
Longueur (l) | 35 mm |
Filetage de raccordement | M8 x 16 |
Épaisseur à fixer (tfix1) | mm |
Diamètre du filetage | 7,5 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 6 mm |
Profondeur de perçage (h1,1) | 40 mm |
Profondeur de pose (hnom1) | 35 mm |
Entrainement extérieur | SW10 |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 8 mm |
Forme de tête | Vis à bout fileté |