Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis d'ancrage type D Vis en acier zingué galvanisé, AW, trempé

Vis d'ancrage type D en acier zingué, durcie
VIS D'ANCRAGE TYPE D - AW30 6X140

Art. N° 0233165140
EAN 4045727974018

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Vis d'ancrage sans contrainte
  • Matériau :
  • Acier zingué galvanisé, enduit de glissement

  • Trempage supplémentaire jusqu'à une longueur de 160 mm


Gain de temps


Nul besoin d'égaliser l'espacement à l'aide de cales



A utiliser avec un cache-vis AW


Les capuchons sont bien à plat contre la surface même lorsqu'ils sont montés à un angle de 20°



La vis possède un cône sous tête


La vis n'entraîne pas la latte avec elle, même si elle est mal centrée dans le trou (vissage sans frottement).



Les vis d'ancrage type D peuvent être combinées avec des vis Jamo® lors de l'assemblage d'ossatures.


La vis d'ancrage type D a une plus grande capacité de charge et ne nécessite pas de réajustements ultérieurs

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour fixation de :


  • Cadres de fenêtre (bois, plastique)

  • Chambranles de portes (cadres)

  • Placards encastrés / de cuisine

  • Fixation à sec de faîtières

  • Ossatures sur murs, planchers et plafonds


Convient à :


  • Tous les matériaux de construction en béton et en maçonnerie, y compris les briques pleines et les briques creuses, ainsi que le béton cellulaire avec les chevilles correspondantes. Egalement pour une utilisation dans le bois sans cheville
Mode d'emploi
  • Pré-percer un trou de 8 mm de diam. dans l'unité de fixation.

  • Pré-percer un trou de 8 mm de diam. dans le composant (mur). Pas de pré-perçage nécessaire avec le bois tendre

  • Insérer la vis et la cheville

  • Mettre ne place et serrer

Diamètre nominal (d)

6 mm

Diamètre du filetage sous tête (d2)

10 mm

Longueur (l)

140 mm

Hauteur de tête (k)

22 mm

Empreinte intérieure

AW30

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Longueur de filetage (lg)

42 mm

Longueur du filetage sous tête (lg2)

22 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques