Vis autoperceuse Piasta®, tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme
Vis Piasta TCB cruciforme PH acier inox et trempé
VIS-TCB-APERC-H2-(RUS)-4,2X16
ZEBRA PIASTA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour les raccords esthétiques dans le champ de vision sans rondelle d'étanchéité supplémentaire
Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe de perçage d'au moins 50 % :
- Perçage sans pointeau
- Taraudage
- Fixation
le tout en une seule opération
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Bimétal |
Finition | Revêtement Ruspert |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |
Type d’empreinte | H |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Forme de pointe | Pointe de perçage |
Souterrain | Acier |
Diamètre nominal (d1) | 4,2 mm |
Longueur (l1) | 16 mm |
Diamètre de tête (dk) | 8,2 mm |
Hauteur de tête (k1) | 3 mm |
Longueur de la pointe du foret (lp) | 4 mm |
Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse | 14,5 mm |
Empreinte intérieure | H2 |
Epaisseur de sous-structure min. recommandée | 1 mm |
Épaisseur de matériau à percer maxi (acier) | 3 mm |
Pour épaisseur maximale de sous-structure | 2 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 1,5-6 mm |
Vitesse de rotation recommandée (à vide) mini/maxi | 1700-2500 tr/min |