Vis de fixation pour poignée
Vis pour poignée de meuble
VIS-TCB-EMBASE-Z2-FENTE(A2K)-M4X22
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Filetage total M4
- Acier galvanisé passivé bleu
- Tête plate 9,5 mm de diamètre avec tête fendue/cruciforme
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M4 |
Longueur (l1) | 22 mm |
Diamètre de tête (dk) | 9,5 mm |
Diamètre nominal | 4 mm |
Empreinte intérieure | Z2+Fente |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!