Vis de montage ASSY® 4 A2 CS Acier inoxydable A2 non allié, filetage total, tête fraisée
Vis à bois ASSY 4 CS inox A2 FT tête fraisée RW
VIS BOIS ASSY4 FP A2 3.5*30
ASSY 4 A2 CS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW
- Plus de puissance grâce à la grande surface de contact au niveau de l'embout
- Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'encastrement et à l'ajustement parfaits de l'embout
- Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis
- Compatibilité avec l'empreinte AW
Raccord optimal pour la quijavascript: noop();ncaillerie ou dans les produits en bois à forte densité
- Pour le raccord d'éléments avec des vis en acier à filetage total
- Ajustement parfait de la tête à 90° dans les éléments métalliques fraisés.
- Serrage sans fraisage de tête en raison de l'absence d'éléments de fraisage sous la tête
- La tête est insérée par pression
Couple de rupture plus élevé
- Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage simple
- Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants
Filetage progressif pour garantir la prise et le serrage optimisés de la vis
- Réduction du fendillement grâce à l'effet de déplacement de la matière par les couteaux de fraisage sur la pointe de la vis
- Rotation de filetage réduite par friction pour diminuer la force de vissage à appliquer
Acier inoxydable utilisé pour les assemblages en bois accessibles dans les zones extérieures exposées aux intempéries
- En acier inoxydable A2 anticorrosion, austénitique et non magnétique
- Peut être utilisée dans les environnements ruraux ou urbains, ou les atmosphères industrielles sans exposition significative aux chlorures ou SO2
- Avec revêtement glissant réduisant les frottements pour une fixation facile
Homologation ETA-11/0190
- L'acier inoxydable austénitique se caractérise par un haut niveau de résistance à la corrosion dans les atmosphères industrielles agressives, l'air marin, l'eau du robinet, l'eau douce, l'eau souterraine et l'eau salée, ainsi que dans les bois contenant de l'acide tannique. Cette vis résiste à l'acide dans une certaine mesure et ne convient pas à une utilisation dans des atmosphères contenant du gaz chloré
- Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm
- Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe de perçage, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête cylindrique bombée
Homologation ETA-11/0190
Les exigences de l'Evaluation Technique Européenne (ETA) doivent être respectées
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les raccords métal-bois conçus pour les forces de traction
Le filetage total qui commence immédiatement sous la tête permet, par exemple, des assemblages raccords/bois ou tôle/bois conçus pour les forces de traction avec une capacité de charge élevée. Une force d'extraction de vis supérieure est obtenue par la longueur de filetage maximale.
Peut être utilisée pour les applications extérieures et la classe d'utilisation 3
- Les vis ASSY sont homologuées pour les charges quasi statiques
- Pour une utilisation optimale de la vis, l'embout RW correspondant doit être utilisé
- Les vis à filetage total conviennent à la fixation sécurisée de la quincaillerie ou des matériaux fins. La longueur de vis à sélectionner doit être inférieure à l'épaisseur de plaque du substrat dans laquelle la vis doit être enfoncée
- Si l'assemblage métal-bois est effectué à l'aide de vis tête fraisée, le métal à fixer doit être pré-fraisé
Diamètre nominal (d) | 3,5 mm |
Longueur (l) | 30 mm |
Forme de tête | Tête fraisée |
Diamètre de tête (dh) | 7 mm |
Hauteur de tête (k) | 2,3 mm |
Empreinte intérieure | RW20 |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Type de filetage | Filetage total |
Forme de filetage | Filetage simple |
Longueur de filetage (lg) | 25 mm |
Diamètre de l'âme | 2,1 mm |
Forme de pointe | Pointe avec fraise à sommet |
Angle de pointe | 28 Degré |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Angle de vissage mini/maxi | 0-90 Degré |
Poids du produit (par pièce) | 1,280 g |
Utilisable avec les matériaux suivants | Bois |
Type d'application | Façade |
Machines adaptées | Würth BS 12-A Power |
Homologation | ETA-11/0190 |
Vis nécessitant une homologation | Oui |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Charge de cisaillement | |
Support entre la force et la direction du grain α = 0° | Support entre la force et la direction du grain α = 90° |
Dégagement minimum pour les vis non pré-percées dans les composants en bois ρk ≤ 420 kg/m3 | ||||||||||||||||
Diamètre de vis | Diamètre du filetage mâle en mm | Diamètre de vis | Diamètre du filetage mâle en mm | |||||||||||||
Dia. de 3 à 4,5 mm | Dia. de 5 à 14 mm | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | Dia. de 3 à 4,5 mm | Dia. de 5 à 14 mm | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | |
a1 | 10 x d | 12 x d | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 72 | 5 x d | 5 x d | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 |
a2 | 5 x d | 5 x d | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 | 30 | 5 x d | 5 x d | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 |
a3,t | 15 x d | 15 x d | 45 | 52,5 | 60 | 67,5 | 75 | 90 | 10 x d | 10 x d | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
a3,c | 10 x d | 10 x d | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 10 x d | 10 x d | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
a4,t | 5 x d | 5 x d | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 | 30 | 7 x d | 10 x d | 21 | 25 | 28 | 32 | 50 | 60 |
a4,c | 5 x d | 5 x d | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 | 30 | 5 x d | 5 x d | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 |
1) Le dégagement minimal est spécifié conformément à la norme DIN EN 1995-1-1 tab. 8.2 pour les trous de clous non pré-percés, où d est le diamètre du filetage mâle | ||||||||||||||||
2) Les distances minimales entre la force de 0° < α < 90° et la direction du grain peuvent être calculées plus précisément conformément à la norme DIN EN 1995-1-1 tab. 8.2 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!