Vis de penture à tête cylindrique bombée large
Vis de penture, FT inox A2 (TX)
VIS PENTURE A2 AW30 6,0X50
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Empreinte AW30
- Filetage total large
- Fut renforçé
- Bonne résistance à la torsion lors du vissage
- Recommandée pour la fixation en extérieure
- Vissage sans pré perçage dans les bois tendres
- Vis esthétique qui assure une parfaite assise et une très bonne tenue des matériaux à fixer
Fiches de données de sécurité(X)
Vis destinée à la fixation des pentures de volets, l'assemblage des portails, clôtures et fixation d'équerres
Convient également pour le vissage dans les chevilles nylon
Matière | Acier inoxydable A2 |
Diamètre nominal (d) | 6 mm |
Longueur (l) | 50 mm |
Diamètre de tête (dh) | 14 mm |
Hauteur de tête (k) | 2 mm |
Empreinte intérieure | AW30 |
Forme de tête | Tête ronde plate |