Vis de réglage AMO®-Y ∅ 7,5 mm
Vis béton cellulaire AMO Y zinc lamellaire (AW)
SHR-(AMO-Y)-AW30-(DPS)-7,5X152
AMO III
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Vis de réglage idéale pour le montage de fenêtres et de portes dans le béton cellulaire, le béton ainsi que les briques pleines et alvéolées. Géométrie de filetage optimisée et revêtement spécial
- Avec revêtement spécial et géométrie de filetage optimisée
- Montage espacé sans tension avec tous les matériaux de cadre, pour l'ancrage dans le béton cellulaire, le béton, ainsi que les briques pleines et alvéolées
- Propriétés anti-effraction testées dans la classe de résistance RC3
- Montage anti-effraction dans les classes de résistance RC2 et RC3
- Temps d'installation rapide, sans outil de pose particulier
- Fixation amovible par verrouillage de forme sans contrainte d'expansion
Homologation :
agrément technique national pour l'ancrage des cadres de fenêtres dans le béton et la maçonnerie Z-21.1-2097
Rapports de test :
Rapport de test 211 43728. Preuve des propriétés anti-effraction dans la classe de résistance RC3. Fenêtres en plastique dans le béton cellulaire PP2-0.35.
Rapport de test n° 105 42538/1. Fixation d'une fenêtre en plastique dans le béton cellulaire PP2-0.35. Test effectué sans cales de réglage latérales.
Situation d'installation de fenêtres individuelle :
Situation d'installation de fenêtres individuelle : Planifier, calculer et confirmer à l'aide de l'outil de montage de l'ift à l'adresse www.montagetool.de
Il est important de vérifier que tous les éléments sont installés correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (p. ex. le poids de l'encadrement de fenêtre, les propriétés de surface, la disposition des cavités dans la brique). Remarque : guide pour la conception et la pose de portes intérieures et de fenêtres (réf. 5995 000 000). Pour garantir une fixation anti-chute des fenêtres conformément aux consignes et réglementations applicables, un système de sécurité approuvé (p. ex. rail d'installation de fenêtres W-ABZ) doit être utilisé, ou une approbation est requise pour chaque cas précis.
Homologation :
agrément technique national pour l'ancrage des cadres de fenêtres dans le béton et la maçonnerie Z-21.1-2097
Rapports de test :
Rapport de test 211 43728. Preuve des propriétés anti-effraction dans la classe de résistance RC3. Fenêtres en plastique dans le béton cellulaire PP2-0.35.
Rapport de test n° 105 42538/1. Fixation d'une fenêtre en plastique dans le béton cellulaire PP2-0.35. Test effectué sans cales de réglage latérales.
Situation d'installation de fenêtres individuelle :
Situation d'installation de fenêtres individuelle : Planifier, calculer et confirmer à l'aide de l'outil de montage de l'ift à l'adresse www.montagetool.de
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Montage espacé rapide et sans tension des cadres de fenêtres et de portes
- Dans le béton cellulaire, le béton, les briques pleines et alvéolées
- Pose facile dans le béton cellulaire : La vis AMO-Y est vissée sans prépercer le béton cellulaire
Longueur (l) | 152 mm |
Diamètre du filetage (d) | 7,5 mm |
Matière | Acier |
Finition | 2xDelta Protect, KL100+DeltaSeal, silver, GZ |
Forme de tête | Tête cylindrique |
Diamètre de tête (d(h/k)) | 8 mm |
Empreinte intérieure | AW30 |
Diamètre de passage dans le cadre de fenêtre (dWin) | 6,2 mm |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Forme de pointe | Pointe |
Données de performances selon l'avis technique général Pour découvrir d'autres bases d'ancrage, densités brutes, forces de compression minimales, longueurs de vis libres, etc., consulter l'avis Z-21.1-2097 | Classe de densité brute [kg/dm³] | Résistance minimale à la compression [N/mm²] | Profondeur de vis minimale h}nom ≥ [mm] | Distance aux bords minimale cmin ≥ [mm] | Fzul [kN]1) pour ancrages individuels sous charge de cisaillement, longueur de vis libre ef = 20mm2) |
Béton standard DIN EN 206-1:2001-07 | ||||
C20/25–C30/37 | 25 | 30 | 40 | 0,33 |
Brique pleine Mz ≥ 3DF (≥ 240x175x113) DIN 105-100: 2012-01 ; EN 771-1:2015-11, p. ex. Wienerberger GmbH | ||||
1,8 | ≥20 | 50 | 50 | 0,33 |
1,8 | ≥10 | 50 | 50 | 0,27 |
Brique calcaire pleine Silka XL Basic, Silka XL Plus (≥ 248x175x498) DIN V 106:2005-10 ; DIN EN 771-2:2011 ; Z-17.1-997, Xella Deutschland GmbH | ||||
2,0 | ≥36 | 50 | 40 | 0,33 |
2,0 | ≥28 | 50 | 40 | 0,33 |
2,0 | ≥20 | 50 | 40 | 0,33 |
Brique alvéolée HLzB, brique alvéolée plate PHLzB, PHLzE, 12DF (372x240x238) DIN EN 771-1 en association avec DIN 20000-401:2017-01, p. ex. Wienerberger GmbH | ||||
1,05 | ≥8 | 60 | 65 | 0,27 |
1,05 | ≥6 | 60 | 65 | 0,20 |
Brique calcaire creuse KS L, 8DF ≥ 8DF (≥ 248x240x238) DIN V 106:2005-10 ; DIN EN 771-2:2015-11, p. ex. Xella Deutschland GmbH | ||||
1,2 | ≥12 | 50 | 45 | 0,33 |
1,2 | ≥10 | 50 | 45 | 0,33 |
1,2 | ≥8 | 50 | 45 | 0,33 |
1,2 | ≥6 | 50 | 45 | 0,23 |
Brique calcaire creuse KS L, 6DF ≥ 6DF (≥ 248x175x248) DIN V 106:2005-10 ; DIN EN 771-2:2015-11, p. ex. Heidelberger Kalksandstein GmbH | ||||
1,6 | ≥12 | 50 | 90 | 0,33 |
1,6 | ≥10 | 50 | 90 | 0,33 |
1,6 | ≥8 | 50 | 90 | 0,33 |
Brique calcaire creuse KS L, 6DF ≥ 6DF (≥ 248x175x248) DIN V 106:2005-10 ; DIN EN 771-2:2015-11, p. ex. Heidelberger Kalksandstein GmbH | ||||
1,6 | ≥12 | 50 | 35 | 0,27 |
1,6 | ≥10 | 50 | 35 | 0,20 |
1,6 | ≥8 | 50 | 35 | 0,17 |
Béton cellulaire AAC (≥ 499x240x250) DIN EN 771-4:2015-11 | ||||
0,35 | ≥2 | 140 | 100 | 0,33 |
0,35 | ≥4 | 140 | 100 | 0,33 |
1) Une valeur de sécurité partielle de YF = 1,5 a été prise en compte pour le vent 2) Les valeurs de déviation des longueurs de vis libres/largeurs de joint sont indiquées dans l'avis Z-21.1-2097 |
Paramètres d'installation généraux | |||
∅ de perçage nom. | Béton standard | d0 [mm] = | 6,5 |
Brique pleine Mz | 6,0 | ||
Brique calcaire pleine | 6,0 | ||
Brique alvéolée, brique alvéolée plate | 6,0 | ||
Béton cellulaire | Sans préperçage | ||
Brique calcaire creuse | 6,0 | ||
Diamètre de la surface de perçage | Béton standard | dcut ≤ [mm] | 7,0 |
Brique pleine Mz | 6,4 | ||
Brique calcaire pleine | 6,4 | ||
Brique alvéolée, brique alvéolée plate | 6,4 | ||
Béton cellulaire | Sans préperçage | ||
Brique calcaire creuse | 6,4 | ||
Profondeur du trou de perçage | Béton standard | h1 ≥ mm | Profondeur de la vis + 10 mm + couche/enduit non porteur |
Brique pleine Mz | |||
Brique calcaire pleine | |||
Brique alvéolée, brique alvéolée plate | |||
Béton cellulaire | |||
Brique calcaire creuse | |||
Profondeur de vissage | Béton standard | hnom ≥ [mm] | 30 |
Brique pleine Mz | 50 | ||
Brique calcaire pleine | 50 | ||
Brique alvéolée, brique alvéolée plate | 60 | ||
Béton cellulaire | 140 | ||
Brique calcaire creuse | 50 | ||
∅ de perçage nom. dans le cadre de fenêtre | Béton standard | dFenst = [mm] | 6,2 |
Brique pleine Mz | 6,2 | ||
Brique calcaire pleine | 6,2 | ||
Brique alvéolée, brique alvéolée plate | 6,2 | ||
Béton cellulaire | 6,2 | ||
Brique calcaire creuse | 6,2 | ||
Processus de perçage | Béton standard | - | Perçage à percussion |
Brique pleine Mz | Perçage à percussion | ||
Brique calcaire pleine | Perçage à percussion | ||
Brique alvéolée, brique alvéolée plate | Perçage rotatif | ||
Béton cellulaire | Sans préperçage | ||
Brique calcaire creuse | Perçage rotatif | ||
Distance aux bords minimale | Béton standard | cmin ≥ [mm] | 40 |
Brique pleine Mz | 50 | ||
Brique calcaire pleine | 40 | ||
Brique alvéolée, brique alvéolée plate | 65 | ||
Béton cellulaire | 100 | ||
Brique calcaire creuse | Voir les données de performances |