Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis de réglage AMO®-Y 7,5 mm

Amo-Y 7,5 acier zinc lamellaire argenté AW 30
SHR-(AMO-Y)-AW30-(DPS)-7,5X182
AMO III

Art. N° 0234630182

-,--

Vis de réglage AMO®-Y 7,5 mm

Art. N° 0234630182

-,--

Quantité

Cdt

x200 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Spécialement conçu pour le montage de fenêtres dans du béton cellulaire (vissage possible sans pré-perçage). Convient également au béton et à la brique calcaire. Tête cylindrique, acier, revêtement spécial, empreinte AW 30
  • Vissage dans le béton cellulaire directement, sans pré-perçage

  • Permet de gagner du temps ; aucune cheville requise

  • Temps d'installation rapide, mise en œuvre sans outil de pose particulier

  • Capacité de charge conservée même sous contrainte thermique

  • Empreinte AW pour une plus longue durée de vie de l'embout, aucun rejet et une meilleure transmission de puissance

  • Montage traversant

  • Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente après l'insertion

  • Grande facilité d'insertion dans le support

  • Propriétés anti-effraction testées dans la classe de résistance WK 3

  • Montage anti-effraction dans les classes de résistance RC2 et RC3 possible
Indication

Parements de façade vitrés conformes à l'ancienne norme DIN 18056 ou éléments dont la surface est supérieure à 9 m² et dotés de vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4



La norme DIN 18056 s'applique aux parements de façade vitrés dont la surface s'élève au moins à 9 m² et dont le côté le plus court présente une longueur minimale de 2 m. Des ancrages disposant d'un avis technique général, d'un agrément technique européen ou d'un agrément spécifique doivent être utilisés pour cette application. De même, seules des fixations disposant d'un avis technique général, d'un agrément technique européen ou d'un agrément spécifique doivent être utilisées pour la fixation de vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4.



Il est important de vérifier que tous les éléments sont installés correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (p. ex. le poids de l'encadrement de fenêtre, les propriétés de surface). Les vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4 doivent uniquement être fixés avec des vis AMO-Y si un agrément spécifique a été obtenu avant le début de l'installation.



Guide pour la conception et la pose de portes et fenêtres, édition 2010, réf. 5995000000



La fixation doit transférer en toute sécurité l'ensemble des forces s'exerçant sur la fenêtre dans le support d'ancrage et dans les fondations. Le dimensionnement doit, de ce fait, prendre en compte les éléments tels que le poids propre de la fenêtre, les sollicitations au vent et les sollicitations à l'utilisation (voir DIN 1055). Les normes de construction en vigueur stipulent que les bâtiments et leurs composants doivent être conçus de sorte à ne pas mettre en danger la vie et la santé des personnes et à ne pas menacer la sécurité publique. La fixation des fenêtres doit également satisfaire à ce critère.


  • Pré-perçage de cadre de fenêtre (6,2 mm)

  • Pas de pré-perçage dans le béton cellulaire ; la vis AMO-Y peut être vissée directement dans le béton cellulaire.

  • Aligner les cadres de fenêtre à l'aide d'étriers d'alignement ou de l'AMO Bag

  • Longueur de vis = largeur du cadre + distance + profondeur de vissage
Homologation

Résistance à l'effraction de classe 3 selon la norme DIN V ENV 1627:1999 ; rapport de test de l'ift de Rosenheim n° 211 43728 daté du 16 juin 2010


Rapport de test n° 105 42538/1. Fixation d'une fenêtre en plastique dans de la maçonnerie en béton cellulaire PP2-0.35. Test effectué sans cales de réglage latérales.

Domaine d'application

Installation de cadres de portes et fenêtres avec trou de montage pré-percé de Ø 6 mm

Longueur (l)

182 mm

Diamètre du filetage (d)

7,5 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc lamellaire, gris

Forme de tête

Tête cylindrique

Diamètre de tête (dk)

8 mm

Empreinte

AW30

Diamètre de passage dans le cadre de fenêtre (dWin)

6,2 mm