Vis de réglage TOPFIX
Vis de réglage TH TOPFIX, zingué (6 pans creux)
VIS TOPFIX/REGLAGE RAIL METAL. 6X80
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Assemblage direct, gain de temps
- Positionnement précis possible par réglage
- Système sophistiqué avec outil correspondant
- Douille à six pans inclus dans chaque boîtier
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (d) | 6 mm |
Longueur (l) | 80 mm |
Forme de tête | Top head |
Diamètre de tête (dh) | 8,7 mm |
Empreinte intérieure | IS4 |
Type de filetage | Filetage partiel et filetage sous tête |
Longueur de filetage (lg) | 48 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Type d'application | Béton |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!