Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis de sécurité à tête demi-ronde avec six pans creux et bout pilote

Vis sécurité tête demi-ronde 6 pans et bout pilote
VIS-TCB-A2/070-(TX30+P)-M6X30

Art. N° 02846 30
EAN 4038898005766

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Similaire à ISO 7380-1, acier inoxydable, A2-070, brut
  • Idéale pour effectuer des installations dans les écoles, les hôpitaux, les musées, les institutions fermées, les prisons et les sites sécurisés.

  • Résiste aux tentatives de démontage lors d’actes de vandalisme.

  • Convient également à une utilisation en extérieur grâce à l'acier inoxydable A2.
Indication

Un outil spécial est requis pour la pose et la dépose

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Génie mécanique — pour protéger les interrupteurs de sécurité et les systèmes de sécurité contre les tentatives de démontage. Systèmes électroniques — armoires de sécurité/électriques.

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M6

Longueur (l1)

30 mm

Diamètre de tête (dk)

10,5 mm

Hauteur de tête (k1)

3 mm

Normes

CS

Matière

Acier inoxydable A2

Classe de résistance

070

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête demi-ronde

Type d’empreinte

TX avec broche d'arrêt

Empreinte intérieure

TX30+P

Type de filetage

Filetage métrique

Pas

1 mm

Forme de filetage

Filetage métrique

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout TX C 6.3 (1/4 pouce) creux

EMBOUT-TX30-CREUX-1/4-25MM

Embout pour toutes les tailles de vis TX courantes