Vis de toiture ASSY® 4 Isotop Acier zingué galvanisé, double filetage, tête cylindrique
Vis à bois ASSY 4 Isotop acier zingué FP TC RW
VIS BOIS ASSY4 ISOTOP AC ZI 8/10X250
ASSY 4 ISOTOP
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW
- Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout
- Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout
- Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis
- Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW
Montage discret de composants en bois
- Petit diamètre de tête pour un montage discret
- Faible risque de fendillement lors du fraisage de la tête de vis
Pas de serrage excessif ou de dénudage, et haut rendement
- Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage à pas large
- Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants
Filetage progressif pour garantir l'encastrement et la prise optimisés de la vis
- Réduction du fendillement grâce à l'effet de déplacement de la matière par les couteaux de fraisage sur la pointe de la vis
- Rotation de filetage réduite par friction pour diminuer la force de vissage à appliquer
Idéale pour les charges flexibles comme l'isolation sur chevrons
- Pontage d'espaces non porteurs
- Nous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner l'assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm
- Ne pas utiliser dans des applications de vis exposées directement aux éléments, dans des pièces humides à atmosphères contenant du gaz chloré
- Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), comme les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée
Homologuée ATE-11/0190
Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées
Fiches de données de sécurité(X)
Pour raccords bois-bois conçus pour ancrage
Le double filetage interne permet un raccord bois-bois conçu pour l'ancrage. Cela permet de ponter une couche non porteuse. Le diamètre extérieur plus grand du filetage supérieur augmente la valeur d'assemblage de la tête.
Pour les applications de classe d'utilisation 1 et de classe d'utilisation 2 (à partir de ∅ > 4 mm)
- Protection de surface de haute qualité, zinc, passivation sans chrome(VI) d'une épaisseur de 8 µm
- Convient pour les applications de classe d'utilisation 1 (intérieur) et, à partir de ∅ > 4 mm, de classe d'utilisation 2 (zone extérieure couverte) conformément aux normes EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Les exigences de la classification T2/C2 sont remplies conformément à la norme prEN 14592:2017 (D)
- Les vis ASSY sont homologuées pour les charges quasi statiques
- Pour une utilisation optimale de la vis, l'embout RW correspondant doit être utilisé
- Pour les vis longues disposées en croix ou en bloc avec faibles dégagements sur les bords, il est recommandé de percer des trous pilotes ou d'utiliser une aide au vissage pour éviter d'entrecroiser les vis
Diamètre nominal (d) | 8 mm |
Diamètre nominal 2 | 10 mm |
Longueur de filetage (lg) | 60 mm |
Longueur du filetage sous tête | 70 mm |
Longueur (l) | 250 mm |
Forme de tête | Tête cylindrique |
Diamètre de tête (dh) | 11 mm |
Hauteur de tête (k) | 9 mm |
Empreinte intérieure | RW40 |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Type de filetage | Double filetage |
Forme de filetage | Filetage à gros pas |
Diamètre de l'âme | 5,3 mm |
Diamètre du filetage à la tête | 6,3 mm |
Angle de pointe | 34 Degré |
Forme de pointe | Pointe avec fraise à sommet |
Matière | Acier non trempé |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Angle de vissage mini/maxi | 0-90 Degré |
Poids du produit (par pièce) | 70,500 g |
Utilisable avec les matériaux suivants | Bois |
Type d'application | Isolation sur les chevrons |
Accessoire complémentaire | Gabarit de vissage pour vis pour panneau en bois aggloméré ASSY ® ISOTOP |
Articles supplémentaires | Fiches de données concernant l'isolation sur chevrons |
Vis nécessitant une homologation | Oui |
Homologation | ETA-11/0190 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!