Vis en T 4.6, zinguée
Vis en T tête de frappe acier 4.6 zingué
BOULON TETE MARTEAU ACBI 4.6 18X120
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (l1) | 120 mm |
Diamètre de tête | 14,17 mm |
Hauteur de tête (k1) | 8,75 mm |
Largeur de tête (n1) | 12 mm |
Longueur de tête (m1) | 27 mm |
Matière | Acier non trempé |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Conforme à la norme RoHS | Oui |